SUNねじ歯車

SUNねじ歯車 - KHK(小原歯車工業)

ステンレス製のサビに強い歯車です。

材質(本体)SUS303ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯直角圧力角20°内容量1個
148件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
全長(mm)
質量(kg)
歯幅(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63615467SUN1-15RJ6 (カンセイヒン)15200.043106
3,030
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
63615476SUN1-15LJ6 (カンセイヒン)15200.043106
3,030
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
63615713SUN2.5-13LJ15 (カンセイヒン)13380.352215
8,840
8,590
9,449(税込)
5日以内出荷
返品不可
63616009SUN1.5-15RJ12 (カンセイヒン)15250.121510
6,110
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
63616018SUN1.5-15LJ12 (カンセイヒン)15250.121510
6,110
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
63616133SUN3-13LJ20 (カンセイヒン)13430.582520
11,600
10,900
11,990(税込)
5日以内出荷
返品不可
63616167SUN2.5-15RJ16 (カンセイヒン)15380.482215
11,030
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
63616176SUN2.5-15RJ17 (カンセイヒン)15380.482215
11,030
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
63616185SUN2.5-15RJ18 (カンセイヒン)15380.482215
11,030
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
63616194SUN2.5-15RJ19 (カンセイヒン)15380.482215
11,030
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
63616203SUN2.5-15RJ20 (カンセイヒン)15380.482215
11,030
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
63616219SUN2.5-15RJ22 (カンセイヒン)15380.482215
11,030
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
63616228SUN2.5-15LJ16 (カンセイヒン)15380.482215
11,030
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
63616237SUN2.5-15LJ17 (カンセイヒン)15380.482215
11,030
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
63616246SUN2.5-15LJ18 (カンセイヒン)15380.482215
11,030
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
63616255SUN2.5-15LJ19 (カンセイヒン)15380.482215
11,030
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
63616264SUN2.5-15LJ20 (カンセイヒン)15380.482215
11,030
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
63616273SUN2.5-15LJ22 (カンセイヒン)15380.482215
11,030
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
63616289SUN2-20RJ15 (カンセイヒン)20350.532015
10,790
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
63616298SUN2-20LJ15 (カンセイヒン)20350.532015
10,790
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
63616307SUN2.5-15RJ15 (カンセイヒン)15380.482215
10,060
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
63616316SUN2.5-15LJ15 (カンセイヒン)15380.482215
10,060
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
63616404SUN1.5-20RJ14 (カンセイヒン)20250.21512
7,870
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
63616413SUN1.5-20RJ15 (カンセイヒン)20250.21512
7,870
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
63616429SUN1.5-20RJ16 (カンセイヒン)20250.21512
7,870
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
63616438SUN1.5-20RJ17 (カンセイヒン)20250.21512
7,870
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
63616447SUN1.5-20LJ14 (カンセイヒン)20250.21512
7,870
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
63616456SUN1.5-20LJ15 (カンセイヒン)20250.21512
7,870
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
63616465SUN1.5-20LJ16 (カンセイヒン)20250.21512
7,870
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
63616474SUN1.5-20LJ17 (カンセイヒン)20250.21512
7,870
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
63616614SUN3-20RJ25 (カンセイヒン)20431.392520
20,590
19,900
21,890(税込)
5日以内出荷
返品不可
63616675SUN3-20LJ25 (カンセイヒン)20431.392520
20,590
19,900
21,890(税込)
5日以内出荷
返品不可
63616973SUN3-15RJ30 (カンセイヒン)15430.792520
14,900
14,800
16,280(税込)
5日以内出荷
返品不可
63617208SUN1.5-13RJ10 (カンセイヒン)13250.0871510
4,540
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
63617217SUN1.5-13LJ10 (カンセイヒン)13250.0871510
4,540
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
63617226SUN2-15RJ14 (カンセイヒン)15350.32012
8,910
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
63617235SUN2-15RJ15 (カンセイヒン)15350.32012
8,910
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
63617244SUN2-15RJ16 (カンセイヒン)15350.32012
8,910
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
63617253SUN2-15RJ17 (カンセイヒン)15350.32012
8,910
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
63617269SUN2-15RJ18 (カンセイヒン)15350.32012
8,910
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
63617278SUN2-15RJ19 (カンセイヒン)15350.32012
8,910
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
63617287SUN2-15LJ14 (カンセイヒン)15350.32012
8,910
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
63617296SUN2-15LJ15 (カンセイヒン)15350.32012
8,910
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
63617305SUN2-15LJ16 (カンセイヒン)15350.32012
8,910
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
63617314SUN2-15LJ17 (カンセイヒン)15350.32012
8,910
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
63617323SUN2-15LJ18 (カンセイヒン)15350.32012
8,910
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
63617339SUN2-15LJ19 (カンセイヒン)15350.32012
8,910
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
63617348SUN2.5-20RJ22 (カンセイヒン)20380.932220
15,740
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63617357SUN2.5-20RJ25 (カンセイヒン)20380.932220
15,740
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
63617366SUN2.5-20RJ28 (カンセイヒン)20380.932220
15,740
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする