曜日別特売

KSCPG歯研平歯車

KSCPG歯研平歯車 - KHK(小原歯車工業)

調質、歯面焼入研削したCP歯車で、精度、強度、耐摩耗性が優れており、歯研CPラックのピニオンにお勧めです。

材質(本体)SCM440表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N6級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC内容量1個
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
全長(mm)
質量(kg)
歯幅(mm)
ピッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63622808KSCPG5-40J16 (カンセイヒン)40300.6315CP5
13,050
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
63622817KSCPG5-40J17 (カンセイヒン)40300.6315CP5
13,050
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
63622826KSCPG5-40J18 (カンセイヒン)40300.6315CP5
13,050
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
63622835KSCPG5-40J19 (カンセイヒン)40300.6315CP5
13,050
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
63622844KSCPG5-40J20 (カンセイヒン)40300.6315CP5
13,050
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
63622853KSCPG5-40J22 (カンセイヒン)40300.6315CP5
13,050
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
63622869KSCPG5-40J25 (カンセイヒン)40300.6315CP5
13,050
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
63622878KSCPG5-40J28 (カンセイヒン)40300.6315CP5
13,050
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
63622887KSCPG5-40J30 (カンセイヒン)40300.6315CP5
13,050
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
63622896KSCPG5-40J32 (カンセイヒン)40300.6315CP5
13,050
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
63622957KSCPG10-20J22 (カンセイヒン)20501.0130CP10
14,620
13,900
15,290(税込)
5日以内出荷
返品不可
63622993KSCPG5-40J15 (カンセイヒン)40300.6315CP5
12,020
10,980
12,078(税込)
60日以内出荷
返品不可
63623167KSCPG5-30J16 (カンセイヒン)30300.3315CP5
11,300
10,980
12,078(税込)
60日以内出荷
返品不可
63623176KSCPG5-30J17 (カンセイヒン)30300.3315CP5
11,300
10,980
12,078(税込)
60日以内出荷
返品不可
63623185KSCPG5-30J18 (カンセイヒン)30300.3315CP5
11,300
9,998
10,998(税込)
60日以内出荷
返品不可
63623194KSCPG5-30J19 (カンセイヒン)30300.3315CP5
11,300
9,998
10,998(税込)
60日以内出荷
返品不可
63623203KSCPG5-30J20 (カンセイヒン)30300.3315CP5
11,300
9,998
10,998(税込)
60日以内出荷
返品不可
63623219KSCPG5-30J22 (カンセイヒン)30300.3315CP5
11,300
9,998
10,998(税込)
60日以内出荷
返品不可
63623228KSCPG10-40J28 (カンセイヒン)40504.3530CP10
27,960
26,980
29,678(税込)
60日以内出荷
返品不可
63623237KSCPG10-40J30 (カンセイヒン)40504.3530CP10
27,960
26,980
29,678(税込)
60日以内出荷
返品不可
63623246KSCPG10-40J32 (カンセイヒン)40504.3530CP10
27,960
26,980
29,678(税込)
60日以内出荷
返品不可
63623255KSCPG10-40J35 (カンセイヒン)40504.3530CP10
27,960
26,980
29,678(税込)
60日以内出荷
返品不可
63623264KSCPG10-40J40 (カンセイヒン)40504.3530CP10
27,960
26,980
29,678(税込)
60日以内出荷
返品不可
63623273KSCPG10-40J45 (カンセイヒン)40504.3530CP10
27,960
26,980
29,678(税込)
60日以内出荷
返品不可
63623289KSCPG10-40J50 (カンセイヒン)40504.3530CP10
27,960
26,980
29,678(税込)
60日以内出荷
返品不可
63623298KSCPG5-30J15 (カンセイヒン)30300.3315CP5
10,270
9,598
10,558(税込)
60日以内出荷
返品不可
63623307KSCPG10-25J20 (カンセイヒン)25501.6830CP10
15,620
13,980
15,378(税込)
60日以内出荷
返品不可
63623316KSCPG10-30J22 (カンセイヒン)30502.4930CP10
21,000
19,980
21,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
63623325KSCPG10-30J25 (カンセイヒン)30502.4930CP10
21,000
19,980
21,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
63623334KSCPG10-30J28 (カンセイヒン)30502.4930CP10
21,000
19,980
21,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
63623343KSCPG10-30J30 (カンセイヒン)30502.4930CP10
21,000
19,980
21,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
63623359KSCPG10-30J32 (カンセイヒン)30502.4930CP10
21,000
19,980
21,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
63623368KSCPG10-30J35 (カンセイヒン)30502.4930CP10
21,000
19,980
21,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
63623377KSCPG10-30J40 (カンセイヒン)30502.4930CP10
21,000
19,980
21,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
63623386KSCPG10-30J45 (カンセイヒン)30502.4930CP10
21,000
19,980
21,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
63623395KSCPG10-30J50 (カンセイヒン)30502.4930CP10
21,000
19,980
21,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
63623745KSCPG10-40J25 (カンセイヒン)40504.3530CP10
26,170
25,980
28,578(税込)
60日以内出荷
返品不可
63623754KSCPG10-25J22 (カンセイヒン)25501.6830CP10
17,410
15,980
17,578(税込)
60日以内出荷
返品不可
63623763KSCPG10-25J25 (カンセイヒン)25501.6830CP10
17,410
15,980
17,578(税込)
60日以内出荷
返品不可
63623779KSCPG10-25J28 (カンセイヒン)25501.6830CP10
17,410
15,980
17,578(税込)
60日以内出荷
返品不可
63623788KSCPG10-25J30 (カンセイヒン)25501.6830CP10
17,410
15,980
17,578(税込)
60日以内出荷
返品不可
63623797KSCPG10-25J32 (カンセイヒン)25501.6830CP10
17,410
15,980
17,578(税込)
60日以内出荷
返品不可
63623806KSCPG10-25J35 (カンセイヒン)25501.6830CP10
17,410
16,980
18,678(税込)
60日以内出荷
返品不可
63623815KSCPG10-25J40 (カンセイヒン)25501.6830CP10
17,410
15,980
17,578(税込)
60日以内出荷
返品不可
63623928KSCPG10-30J20 (カンセイヒン)30502.4930CP10
19,210
18,980
20,878(税込)
60日以内出荷
返品不可
63622905KSCPG10-20J16 (カンセイヒン)20501.0130CP10
14,620
取扱い終了
返品不可
63622914KSCPG10-20J17 (カンセイヒン)20501.0130CP10
14,620
取扱い終了
返品不可
63622923KSCPG10-20J18 (カンセイヒン)20501.0130CP10
14,620
取扱い終了
返品不可
63622939KSCPG10-20J19 (カンセイヒン)20501.0130CP10
14,620
取扱い終了
返品不可
63622948KSCPG10-20J20 (カンセイヒン)20501.0130CP10
14,620
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする