曜日別特売

インジェクター

インジェクター - サンワサプライインジェクター - サンワサプライインジェクター - サンワサプライインジェクター - サンワサプライインジェクター - サンワサプライインジェクター - サンワサプライインジェクター - サンワサプライインジェクター - サンワサプライ

IEEE802.3af/atだけでなくIEEE802.3bt(Class6/最大60W)の給電に対応したPoEインジェクターです。
消費電力の大きいドーム型PoEカメラや無線アクセスポイントなどへのPoE給電に最適です。
PD(PoE受電対応機器)には、LANケーブルのみで信号伝送と電力供給ができます。
ギガ転送に対応していますので、IPカメラ等の映像転送にも最適です。
放熱性に優れたメタル筐体を使用しています。
AUTO-MDIX機能搭載。
電源内蔵タイプなので、電源ケーブルのみの取り回しで設置できます。

ポート数1ポート伝送速度(Mbps)最大:1000(1000BASE-T)準拠規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3af/at/bt(※Class6/最大60W供給)スイッチング方式Store&Forward通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス構成ポート:Dataポート(入力)1ポート、PoE/Dataポート(出力)1ポート出力PoE対応ポート:af規格 15.4W/1ポート(最大)、at規格 30W/1ポート(最大)、bt規格 45W/1ポート(最大)、bt規格 60W/1ポート(最大)給電方式PoE:Alternative A、Alternative B電源電源内蔵入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×73×36質量(g)約576ケーブル長(m)1.5最大消費電力(W)約61.56動作環境使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90%材質メタル取付方式壁掛け:有規格VCCI Class Bセット内容本体、壁掛けネジ×2個、アンカー×2個、ゴム足×4個、電源ケーブル、取扱説明書内容量1個
注意
※PoEポート使用時の注意点PoE給電に使用するケーブルはカテゴリ6ストレートケーブル、または24AWG/23AWGより太いものをご使用ください。推奨ケーブル サンワサプライ製 ・KB-T6POEシリーズ・KB-T6ATSシリーズ・KB-T5Tシリーズ
※PoE給電は、必ずPoEに対応した機器(PD)にのみ使用して下さい。
※PDに使用する前に、必要な電力を確認してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86816513LAN-GIHINJ5
19,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする