パソコンケース 14インチ ノートパソコン・タブレット収納 MacBook Air/Pro ~14インチ ブラック

パソコンケース 14インチ ノートパソコン・タブレット収納 MacBook Air/Pro ~14インチ ブラック - エレコムパソコンケース 14インチ ノートパソコン・タブレット収納 MacBook Air/Pro ~14インチ ブラック - エレコムパソコンケース 14インチ ノートパソコン・タブレット収納 MacBook Air/Pro ~14インチ ブラック - エレコムパソコンケース 14インチ ノートパソコン・タブレット収納 MacBook Air/Pro ~14インチ ブラック - エレコムパソコンケース 14インチ ノートパソコン・タブレット収納 MacBook Air/Pro ~14インチ ブラック - エレコムパソコンケース 14インチ ノートパソコン・タブレット収納 MacBook Air/Pro ~14インチ ブラック - エレコムパソコンケース 14インチ ノートパソコン・タブレット収納 MacBook Air/Pro ~14インチ ブラック - エレコム

優れた耐摩耗性と耐久性を備え、リサイクルポリエステルから作られたCORDURA re/CORファブリックを採用!さらに汚れにくく撥水性に優れるテフロンコート加工によってタフに仕上げた、高機能インナーバッグ。

ブラックタイプインナーバッグ幅W×厚さ×高さH(mm)約350×20×255質量(g)約235材質ポリエステルポケット【前面】ファスナーポケット×1(内部に仕分け用スリーブポケット×3)その他テフロンコート加工(表生地)適合機種~14.0インチ ノートパソコン ※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)【内寸】約330×230×25※参考収納寸法内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88259098BM-IBLW14NBK
6,910
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする