パソコンケース 14インチ ノートパソコン 小物・書類収納可能 MacBook Air / Pro ~14インチ

パソコンケース 14インチ ノートパソコン 小物・書類収納可能 MacBook Air / Pro ~14インチ - エレコムパソコンケース 14インチ ノートパソコン 小物・書類収納可能 MacBook Air / Pro ~14インチ - エレコムパソコンケース 14インチ ノートパソコン 小物・書類収納可能 MacBook Air / Pro ~14インチ - エレコムパソコンケース 14インチ ノートパソコン 小物・書類収納可能 MacBook Air / Pro ~14インチ - エレコムパソコンケース 14インチ ノートパソコン 小物・書類収納可能 MacBook Air / Pro ~14インチ - エレコムパソコンケース 14インチ ノートパソコン 小物・書類収納可能 MacBook Air / Pro ~14インチ - エレコムパソコンケース 14インチ ノートパソコン 小物・書類収納可能 MacBook Air / Pro ~14インチ - エレコムパソコンケース 14インチ ノートパソコン 小物・書類収納可能 MacBook Air / Pro ~14インチ - エレコム

ノートパソコン、周辺機器、筆記用具、書類をまとめて持ち運べる!十分な収納力を備えた、14.0インチ対応のショルダーベルト付き横型インナーバッグ。

材質ポリエステル付属品ショルダーベルトその他撥水加工(表生地)適合機種13.3~14.0インチ ノートパソコン質量(g)約265※ショルダーベルト除く幅W×厚さ×高さH(mm)約350×30×260※ハンドル、ショルダーベルト除くポケット【前面】ファスナーポケット×2、【背面】スリーブポケット×1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88259256BM-IBHCH14NBK【内寸】330×235×25※参考収納寸法ブラック
7,080
3,998
4,398(税込)
当日出荷
88259265BM-IBHCH14NNV【内寸】約330×235×25※参考収納寸法ネイビー
7,080
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする