パソコンケース 14インチ ノートパソコン 小物・書類収納可能 縦型 MacBook Air / Pro ~14インチ

パソコンケース 14インチ ノートパソコン 小物・書類収納可能 縦型 MacBook Air / Pro ~14インチ - エレコムパソコンケース 14インチ ノートパソコン 小物・書類収納可能 縦型 MacBook Air / Pro ~14インチ - エレコムパソコンケース 14インチ ノートパソコン 小物・書類収納可能 縦型 MacBook Air / Pro ~14インチ - エレコムパソコンケース 14インチ ノートパソコン 小物・書類収納可能 縦型 MacBook Air / Pro ~14インチ - エレコムパソコンケース 14インチ ノートパソコン 小物・書類収納可能 縦型 MacBook Air / Pro ~14インチ - エレコムパソコンケース 14インチ ノートパソコン 小物・書類収納可能 縦型 MacBook Air / Pro ~14インチ - エレコムパソコンケース 14インチ ノートパソコン 小物・書類収納可能 縦型 MacBook Air / Pro ~14インチ - エレコム

ノートパソコン、周辺機器、筆記用具、書類をまとめて持ち運べる!十分な収納力を備えた、14.0インチ対応のショルダーベルト付き縦型インナーバッグ。

材質ポリエステル付属品ショルダーベルト内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
特性
幅W×厚さ×高さH(mm)
質量(g)
適合
ポケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88259274BM-IBHCV14NBK--ブラック約260×30×350※ハンドル、ショルダーベルト除く約265※ショルダーベルト除く-【前面】ファスナーポケット×2、【背面】スリーブポケット×1
7,080
3,998
4,398(税込)
当日出荷
88259283BM-IBHCV14NNV14インチ撥水加工(表生地)ネイビー外寸:約260×約30×約350(※ハンドル、ショルダーベルト除く)、内寸:約235×約25×約330(※参考収納寸法)約265(※ショルダーベルト除く)対応モデル:13.3~14.0インチ ノートパソコン(前面)ファスナーポケット×2、(背面)スリーブポケット×1
7,080
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88259283BM-IBHCV14NNV88259274BM-IBHCV14NBKBM-IBHCV14NNV パソコンケース 14インチ ノートパソコン 小物・書類収納可能 縦型 MacBook Air / Pro ~14インチ エレコム 88259274パソコンケース 14インチ ノートパソコン 小物・書類収納可能 縦型 MacBook Air / Pro ~14インチエレコム1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする