iPhone 13を24分で0~50%高速チャージ
Galaxy S21 Ultra 5Gを24分で0~50%高速チャージ
PPSテクノロジーによるダイナミックパワーデリバリーは、Samsungスマートフォンで最大25W、iPhone 13 Proで最大27Wの電力量
USB-C PD 3.0認証
折り畳み式のプロングを備えたコンパクトで携帯しやすいデザイン
色ホワイトポート数1互換性Galaxy S20 Ultra、Galaxy S20+、Galaxy S20、Galaxy Note 10+、Google Pixel 5、iPad Pro (12.9") 4th Gen、iPad Pro (11.0")、iPad Pro (10.5")、iPad Air、iPad mini 6th Gen、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 11 Pro Max、iPad 9th gen、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone SE 2nd Gen、iPhone XR、MacBook Air、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy Note20 Ultra、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S21 5G、Galaxy Note20内容量1個