充電式 ウェット&ドライ ハンディクリーナー

充電式 ウェット&ドライ ハンディクリーナー - フカイ工業充電式 ウェット&ドライ ハンディクリーナー - フカイ工業充電式 ウェット&ドライ ハンディクリーナー - フカイ工業充電式 ウェット&ドライ ハンディクリーナー - フカイ工業充電式 ウェット&ドライ ハンディクリーナー - フカイ工業充電式 ウェット&ドライ ハンディクリーナー - フカイ工業充電式 ウェット&ドライ ハンディクリーナー - フカイ工業

小さなお子さまやご年配の方にも手軽にお使いいただけます。ダストケースはワンタッチで着脱でき、ゴミ捨てが簡単。まるごと水洗いすることも可能です。
乾湿両用モデルだから、液体もそのまま吸引出来ます。隙間ノズル、吸水ノズル、ブラシ付きノズルの3種類が付属。サッシの隙間や家具の間など細かな場所もラクラクお掃除できます。

寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)105×365×115電源(V)AC100 50/60Hz(充電式)充電時間(時間)約10~12付属品充電用ACアダプター・スキマノズル・ブラシノズル・吸水ノズル内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
バッテリー
使用時間(分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88252098FC-810750ニッカド(Ni-Cd) 出力6.0V約15シルバー
5,000
4,398
4,838(税込)
当日出荷
88252107FC-710710ニッカド(Ni-Cd) 出力4.8V約10-
4,000
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする