曜日別特売

木製パネルパーテーション

木製パネルパーテーション - ストア・エキスプレス木製パネルパーテーション - ストア・エキスプレス木製パネルパーテーション - ストア・エキスプレス木製パネルパーテーション - ストア・エキスプレス木製パネルパーテーション - ストア・エキスプレス木製パネルパーテーション - ストア・エキスプレス木製パネルパーテーション - ストア・エキスプレス木製パネルパーテーション - ストア・エキスプレス
(1件のレビュー)

木製パネルでオフィスの間仕切りに自然のあたたかさ、心地良さがうまれます。
上部連結金具の使用で、2・3・4方向にも連結でき、ブースを作ることも可能!
上部連結金具×1個付き。
安定脚は4方向お好みの方向に設定可能です。

材質パネル:プリント紙化粧繊維板、フレーム:スチール/粉体塗装質量(kg)約14幅(cm)90高さ(cm)187・197(高さは2段階で設定)パネル厚(mm)25奥行き(cm)44脚の種類固定脚内容量1台
注意
※お客様組立て。
※(+)ドライバー必要。
※ご注文時の注意事項:商品のお渡しは、原則1F軒先渡しとなります。
※お客様不在時や、廊下・エレベーター・階段・入口などが商品のサイズより狭いため設置ができず、商品を業者が持ち帰った場合や、お客様のご都合によるキャンセルはお受けできませんので、サイズや重量などご注文前によくご確認ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・配送時には荷下ろしのお手伝いをお願いする場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※ナチュラル882537787192-1401ナチュラル
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※ブラウン882537877192-1403ブラウン
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※アイボリー882537967192-1405アイボリー
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥814/税込¥895
北海道地方数量1につき¥1,332/税込¥1,465
沖縄地方数量1につき¥2,072/税込¥2,279
離島数量1につき¥2,072/税込¥2,279
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-26
用途: 部屋の間仕切り
株式会社北野美術館サービス業

木製パネル(白)はきれいに仕上がっていて満足ですが、足となる金具の取り付け部分の接合と安定がやや悪く、ガタつくのが改善されたら良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする