可動式オープンラック5段

可動式オープンラック5段 - ストア・エキスプレス可動式オープンラック5段 - ストア・エキスプレス可動式オープンラック5段 - ストア・エキスプレス可動式オープンラック5段 - ストア・エキスプレス可動式オープンラック5段 - ストア・エキスプレス可動式オープンラック5段 - ストア・エキスプレス可動式オープンラック5段 - ストア・エキスプレス可動式オープンラック5段 - ストア・エキスプレス

頑丈なスチール製で真っすぐはもちろんディスプレイ用に斜めにしてもお使いいただけます。
可動棚×5枚付き棚は6cm間隔で取り付けできます。
傾斜棚に設定の場合は、前後の棚バーを最大2段差にして引っ掛けてお使いいただけます。
背面化粧仕上げアジャスター付き。

材質本体:プリント紙化粧板、棚:スチール/粉体塗装耐荷重(kg)全体:100 20/段高さ(cm)176棚板厚さ(mm)15奥行き(cm)29内容量1台
注意
※お客様組立て。
※(+)ドライバー必要。
※ご注文時の注意事項:商品のお渡しは、原則1F軒先渡しとなります。
※お客様不在時や、廊下・エレベーター・階段・入口などが商品のサイズより狭いため設置ができず、商品を業者が持ち帰った場合や、お客様のご都合によるキャンセルはお受けできませんので、サイズや重量などご注文前によくご確認ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全9種類を絞り込む
質量(kg)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
幅(cm)
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
882541377192-40011.5ホワイト40355×255
オープン
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
882541467192-40314ナチュラル60555×255
オープン
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
882541557192-40617ブラウン80755×255
オープン
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
882541647192-40111.5ホワイト40355×255
オープン
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
882541737192-40414ナチュラル60555×255
オープン
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
882541897192-40717ブラウン80755×255
オープン
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
882541987192-40211.5ホワイト40355×255
オープン
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
882542077192-40514ナチュラル60555×255
オープン
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
882542167192-40817ブラウン80755×255
オープン
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥853~/税込¥938~
北海道地方数量1につき¥1,395~/税込¥1,535~
沖縄地方数量1につき¥2,170~/税込¥2,387~
離島数量1につき¥2,170~/税込¥2,387~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする