ブレーカージャケット スタンド衿 長袖ハーフ

ブレーカージャケット スタンド衿 長袖ハーフ - XANAX(ザナックス)ブレーカージャケット スタンド衿 長袖ハーフ - XANAX(ザナックス)ブレーカージャケット スタンド衿 長袖ハーフ - XANAX(ザナックス)

スタンド衿付き、長袖ハーフジップ ブレーカージャケット。
ブレーカーの裏地にテラヘルツ人工鉱石パウダープリントを施した、抗菌抗酸化作用を有するブレーカージャケットです。
波長が長いテラヘルツ波が身体より発する熱を増幅させ、ブレーカー内の温度を上昇させる蓄熱効果に加え、抗菌効果・抗酸化作用も有します。

その他ブレーカーパンツBGC2100P(別売)とセットアップ可能混率(%)ポリエステル100、裏地:ポリエステル100(トリコット起毛)内容量1着
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88498629BGC2100S-5001-XOネイビー・ホワイトXO
8,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
88498647BGC2100S-5001-2XOネイビー・ホワイト2XO
8,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
88498665BGC2100S-9001-Sブラック・ホワイトS
8,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
88498683BGC2100S-9001-Mブラック・ホワイトM
8,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
88498708BGC2100S-9001-Lブラック・ホワイトL
8,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
88498726BGC2100S-9001-Oブラック・ホワイトO
8,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
88498744BGC2100S-9001-XOブラック・ホワイトXO
8,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
88498753BGC2100S-9001-2XOブラック・ホワイト2XO
8,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
88498367BGC2100S-5001-Sネイビー・ホワイトS
8,000
取扱い終了
返品不可
88498385BGC2100S-5001-Mネイビー・ホワイトM
8,000
取扱い終了
返品不可
88498403BGC2100S-5001-Lネイビー・ホワイトL
8,000
取扱い終了
返品不可
88498604BGC2100S-5001-Oネイビー・ホワイトO
8,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする