曜日別特売
BGC2100S-5001-XO ブレーカージャケット スタンド衿 長袖ハーフ XANAX(ザナックス) 88498629

BGC2100S-5001-XO ブレーカージャケット スタンド衿 長袖ハーフ XANAX(ザナックス) 88498629
BGC2100S-5001-XO ブレーカージャケット スタンド衿 長袖ハーフ XANAX(ザナックス) 88498629

ブレーカージャケット スタンド衿 長袖ハーフ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1着サイズXOネイビー・ホワイト注文コード88498629品番BGC2100S-5001-XO
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

スタンド衿付き、長袖ハーフジップ ブレーカージャケット。
ブレーカーの裏地にテラヘルツ人工鉱石パウダープリントを施した、抗菌抗酸化作用を有するブレーカージャケットです。
波長が長いテラヘルツ波が身体より発する熱を増幅させ、ブレーカー内の温度を上昇させる蓄熱効果に加え、抗菌効果・抗酸化作用も有します。

その他ブレーカーパンツBGC2100P(別売)とセットアップ可能ネイビー・ホワイトサイズXO混率(%)ポリエステル100、裏地:ポリエステル100(トリコット起毛)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする