曜日別特売

テープライト

テープライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)テープライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)テープライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)テープライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)テープライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)テープライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)テープライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)テープライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

USBに挿すだけで点灯、8色の中からお好きな色を選んで使用可能です。
両面テープで簡単取り付けが可能です。

電球の種類LED本体質量(g)約97テープ幅(mm)約10テープ長さ(m)約2電源5V/2A以上内容量1個
全9種類を絞り込む
光色
9種類すべて表示中
注文コード
品番
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88956359TPL012BLブルー
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
88956368TPL012GRグリーン
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
88956377TPL012IBアイスブルー
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
88956386TPL012PKピンク
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
88956395TPL012RDレッド
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
88956404TPL012WA電球色
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
88956413TPL012WH白色
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
88956429TPL012YEイエロー
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
88956438TPL012RBレインボー
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする