曜日別特売

コンパクト形蛍光灯 昼白色

コンパクト形蛍光灯 昼白色 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンパクト形蛍光灯 昼白色 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンパクト形蛍光灯 昼白色 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

2本柱タイプのコンパクト形蛍光灯
一般形(FPL)と高周波点灯専用(FHP)があります。
《3波長形蛍光灯とは》
一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。

材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金形状ダブル色温度(K)5000光色昼白色演色指数(Ra)80電球の種類蛍光灯内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
口金
本体質量(g)
全光束(Lm)
定格寿命(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88956483FPL27EXN27GY10q-4約10618557500
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
88956499FPL36EXN36GY10q-6約16029009000
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
88956508FPL55EXN55GY10q-7約22145009000
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする