曜日別特売

アルコールチェッカー 半導体ガスセンサー マウスピース式 BS-ALC-ACT200

アルコールチェッカー 半導体ガスセンサー マウスピース式 BS-ALC-ACT200 - bitstrongアルコールチェッカー 半導体ガスセンサー マウスピース式 BS-ALC-ACT200 - bitstrong

令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。
同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。
本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。
技術水準において世界トップレベルと認知されている欧州統一規格EN16280に準拠しています。
直近50件までの測定記録を確認することができます。
0.15mg/L以上のアルコールが検出されると濃度に応じてメーターのランプが点灯しアラームが鳴ります。

用途始業時や運転前のアルコールチェック仕様【吹きかけ時間】約5秒付属品マウスピース5個規格EN16280電源2×単4アルカリ電池測定範囲(mg/L)0.000 ~1.000mg/L反応時間3~5秒精度呼気1リットル中アルコール濃度が0.250mg/L以上のとき±20%(0.250mg/Lで±0.050mg/L)(センサー)センサータイプ半導体ガスセンサー分解能0.005mg/Lディスプレイ0.36インチデジタルLEDディスプレイ寿命1000回または1年(センサー)データ記録件数直近50回分を保存内容量1個
注意
※本製品により得られたデータは飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であり、運転の可否を判断するものではありません。
※本製品は日本で一般的にアルコールチェック時に使用される単位であるmg/Lのみの表示が行えます。また、アラームによる警告の閾値は固定値(0.15mg/L)です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88968347BS-ALC-ACT200
5,300
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする