曜日別特売

赤外線放射温度計(サークルサーモ(R))SK-8350

赤外線放射温度計(サークルサーモ(R))SK-8350 - 佐藤計量器製作所赤外線放射温度計(サークルサーモ(R))SK-8350 - 佐藤計量器製作所赤外線放射温度計(サークルサーモ(R))SK-8350 - 佐藤計量器製作所

-60℃から1550℃までの幅広い温度レンジをカバーする赤外線放射温度計です。
高温域も測定可能なため使用用途が広がります。
距離係数は約35:1、より狭いスポットの温度測定が可能です。
放射率は0.10から1.00の範囲において 0.01単位で設定できます。
サークルタイプのレーザマーカのため、測定箇所の目安が容易に確認できます。

付属品
ネックストラップ 1本/ハードケース 1個/取扱説明書 1部/単4形アルカリ電池 2本(お試し用)
その他
【レーザマーカ】赤色サークルレーザ(クラス2レーザ製品)波長:650nm/出力:1mW以下消費生活用製品安全法 携帯用レーザ応用装置に適合(PSCマーク付き)
材質
ABS、シリコン
寸法(mm)
48×154×212
測定範囲
-60.0~1550℃
質量(g)
約350(電池含む)
電源
単4形電池 2本
測定精度
±2℃または±2% readingの大きい方:0℃以上/±(2℃+5% reading):0℃未満(条件)測定環境温度23±3℃、放射率0.95にて
分解能
0.1℃:-60.0~999.9℃/1℃:上記以外
応答時間
約1秒(90%応答)
測定波長(μm)
8~14
距離係数
D:S=約35:1(D=測定距離、S=測定領域直径)
検出素子
サーモパイル
使用環境
0~50℃、85%rh以下(結露なきこと)
放射率設定範囲
0.10~1.00(0.01単位で設定可能)
温度係数
±0.2℃/℃(条件)測定環境温度23±3℃以外のとき
光学系
Siレンズ
内容量
1台
注意
※レーザ光が目に当たると危険です。
※レーザ光を直接のぞき込まないでください。また、レーザ光を人に向けないでください。
※レーザクラスの説明:クラス2とは
※「可視光(波長400nm~700nm)で、人体の防御反応により障害を回避し得る程度の出力以下(概ね1mW以下)のもの」と規定されています。
※ここで、人体の防御反応とは通常まばたきを含む嫌悪反応をいいます。
※JIS C 6802 レーザ製品の安全基準より
7件中 1~7件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
735587598268-50(校正書・トレーサビリティ体系図付)メーカー標準ポイント
¥74,100
¥73,980
¥81,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
735587688268-50【校正ポイント指定】1ポイント
¥71,600
¥70,980
¥78,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
735587778268-50【校正ポイント指定】2ポイント
¥75,600
¥74,980
¥82,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
735587868268-50【校正ポイント指定】3ポイント
¥79,600
¥78,980
¥86,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
735587958268-50【校正ポイント指定】4ポイント
¥83,600
¥82,980
¥91,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
735588118268-50【校正ポイント指定】5ポイント
¥87,600
¥86,980
¥95,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
735587508268-50
¥44,000
¥42,980
¥47,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする