大容量10Mポイント/CHと最高50,000波形/秒の高速更新レート
7インチ WVGAカラー液晶(256階調)表示で明瞭な波形表示
最大500KポイントFFT波形で明瞭な周波数ドメイン表示が可能
便利なオプション:セグメントメモリ機能、ピークサーチ機能など
クラスを超えた高性能と豊富な機能と7インチWVGAの大型ワイド画面に最大10Mポイント/CHの大容量波形メモリと最高1GS/sの2CHデジタルストレージオシロスコープです。 波形更新レートが最高50,000波形/秒のVPOテクノロジーと256階調表示により発生頻度の少ない現象でも明瞭に観測できます。 さらに、大容量10Mポイント/CHの波形メモリにより低速掃引でも詳細な波形を表示できます。 さらに、フリーアプリケーションを追加することでデジタルフィルタ機能、データログ機能を追加できます。 また、オプションでセグメント機能、波形サーチ機能の上位クラスと同等の波形解析を追加できます。 インタフェースはUSBを搭載しPCでコントロールできます。
仕様【カーソル】振幅、時間、 ゲート機能あり、水平単位: [秒] [Hz] [°] [%]
【自動測定 : 36項目】
電圧/電流:p-p値、 最大値、最小値、 振幅、 ハイ値、ロー値、平均、 サイクル平均、 RMS、 サイクルRMS、エリア、サイクルエリア、 ROV シュート、 FOVシュート、 RPREシュート、 FPREシュート
時間:周波数、 周期、 立ち上り時間、 立ち下り時間、+幅、 -幅、 デューティ比、 +パルス、-パルス、+エッジ、 -エッジ
遅延:FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF, 位相
トリガーエッジ、パルス、ビデオ、ラント、 Rise&Fall、 タイムアウト、 ALT、 イベント遅延(1~65535イベント)、時間遅延 (4ns~10s)、 シリアルバスI2C SPI、 UART、 CAN、LIN
水平軸:プリトリガ/最大10div、ポストトリガ/最大2,000,000 div
付属品アクセサリ CD-ROM (取扱説明書) 、電源コード、受動電圧プローブ × CH 数分を付属。10:1/1:1 切り替え。 周波数帯域: 本体の周波数またはそれ以上寸法(mm)348×208×127.3質量(kg)約2.8消費電力(W)30/45VA感度垂直軸:1mV/div~10V/div、トリガ:1div、水平軸:1ms以上の任意の間隔で±50ppm範囲外部トリガ:±15V入力【X-軸】チャンネル1; チャンネル 31、【Y-軸】チャンネル2; チャンネル 41分解能8ビット電源電圧(V)100~240AC(50/60Hz)レンジ水平時間:5ns/div~100s/div (1-2-5 ステップ)、ロールモード:100ms/div~100s/div入力インピーダンス垂直軸:1MΩ2// 約16pF、外部トリガ:1MΩ±3%//~16pF最大入力電圧300V rms, CATIホールドオフ範囲:4ns~10sモードトリガー:オート (100ms/div以下でロールモードをサポート)、ノーマル、 シングル、アクイジション:ノーマル、 平均、 ピーク、シングル極性ノーマル、 反転結合方式AC、DC、LF rej、 HF rej、ノイズrej.入力結合方式AC、DC、GND立ち上がり時間<約7nsオフセット【範囲】1mV/div ±1.25V、2mV/div ~100mV/div ±2.5V、200mV/div ~10V/div :±125V帯域制限20MHz BW周波数カウンタ6桁、 2Hz~定格周波数までトリガ入力チャンネルの信号を測定サンプルレート【リアルタイム】4CHモデル: 最高1GS/S (1CH使用時)、最高500MS/s (2CH使用時)、最高250MS/S (3CHまたは全CH使用時)、2CHモデル: 最高1GS/S (1CH使用時)、最高500MS/S (全CH使用時)ピーク検出2ns (代表値)平均2~256回、 選択可能カーソル測定カーソル間の電圧AV (電流△A) 差、 時間差(△T)位相差±3° (100kHzにて)USBポートUSB2.0 ホスト×1、USB2.0 デバイスポート×1 USBメモリ用トリガソースCH1、 CH2、 CH3、 CH4メモリ長さ最高10Mポイント/CH、メモリ長選択可能 : 1K、 10K、 100K, 1M 10MポイントDCゲイン確度±3%フルスケール;2mV/div~10V/div、±4%フルスケール;1mV/div内容量1台