大容量10Mポイント/CHと最高50,000波形/秒の高速更新レート
7インチ WVGAカラー液晶(256階調)表示で明瞭な波形表示
最大500KポイントFFT波形で明瞭な周波数ドメイン表示が可能
便利なオプション:セグメントメモリ機能、ピークサーチ機能など
クラスを超えた高性能と豊富な機能と7インチWVGAの大型ワイド画面に最大10Mポイント/CHの大容量波形メモリと最高1GS/sの2CHデジタルストレージオシロスコープです。 波形更新レートが最高50,000波形/秒のVPOテクノロジーと256階調表示により発生頻度の少ない現象でも明瞭に観測できます。 さらに、大容量10Mポイント/CHの波形メモリにより低速掃引でも詳細な波形を表示できます。 さらに、フリーアプリケーションを追加することでデジタルフィルタ機能、データログ機能を追加できます。 また、オプションでセグメント機能、波形サーチ機能の上位クラスと同等の波形解析を追加できます。 インタフェースはUSBを搭載しPCでコントロールできます。