非破壊木材建材用 非接触式水分計 DT-128M
DT-128Mは高周波方式センサーを測定箇所にあてるだけで水分量を測れる、非破壊木材建材用水分計です。
針状ピンではなくボールセンサーなので、測定対象の木材やコンクリートの建材に傷をつけることはありません。
最高値および最低値、暗い所でも数値が読み取れるバックライト機能、指定した数値でのアラーム ・ 電池消耗表示付き。
連続的に測定えるので、住宅・ビル・学校・工場や倉庫、病院等の水漏れ個所や湿気の検知に最適です。
用途住宅・ビル・学校・工場や倉庫、病院等の水漏れ個所や湿気の検知
質量(g)226
電源単4電池×3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)242×63×30
使用温度(℃)0~40
センサータイプ高周波方式水分センサー
測定方式高周波式
測定範囲(%)0.0~100.0
分解能0.1
機能最高/最低値モード:あり、自動電源オフ:あり
使用湿度(%RH)0~85(結露しないこと)
内容量1個