曜日別特売

GLY-Zパッキン

GLY-Zパッキン - 阪上製作所
(1件のレビュー)

ピストン・ロッド両用パッキンです。
標準材質はリップ上面部のスリット構造により、密封安定性の向上を図った形状設計となっています。

材質エスキットラバー最高圧力(MPa[kgf/cm2])1 [10]速度最高:1m/s温度範囲(℃)-25~70内容量1個
全37種類を絞り込む
寸法D(mm)
37種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法H1(mm)
寸法G(mm)
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89972244GLY-10Z1018(RK703)5.25.717.131.5
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
89972253GLY-12Z1220(RK703)5.25.719.131.5
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
89972269GLY-16Z1624(RK703)5.25.723.131.5
369
406(税込)
当日出荷
89972278GLY-18Z1826(RK703)5.25.725.131.5
369
406(税込)
7日以内出荷
返品不可
89972287GLY-20Z2028(RK703)5.25.727.131.5
379
417(税込)
当日出荷
89972296GLY-22.4Z22.430(RK703)5.25.729.131.5
409
450(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
89972305GLY-25Z2533(RK703)5.25.732.131.5
439
483(税込)
当日出荷
89972314GLY-28Z2836(RK703)5.25.735.131.5
479
527(税込)
当日出荷
89972323GLY-30Z3040(RK703)6.573933
499
549(税込)
当日出荷
89972339GLY-31.5Z31.541.5(RK703)6.5740.533
639
703(税込)
7日以内出荷
返品不可
89972348GLY-32Z3242(RK703)6.574133
639
703(税込)
7日以内出荷
返品不可
89972357GLY-35Z3545(RK703)6.574433
699
769(税込)
当日出荷
89972366GLY-.35.5Z35.545.5(RK703)6.5744.533
659
725(税込)
7日以内出荷
返品不可
89972375GLY-36Z3646(RK703)6.574533
719
791(税込)
7日以内出荷
返品不可
89972384GLY-40Z4050(RK703)6.574933
719
791(税込)
当日出荷
89972393GLY-45Z4555(RK703)6.575433
799
879(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
89972409GLY-50Z5060(RK703)6.575933
949
1,044(税込)
当日出荷
89972418GLY-53Z5363(RK703)6.576233
989
1,088(税込)
当日出荷
89972427GLY-55Z5565(RK703)6.576433
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
89972436GLY-60Z6070(RK703)6.576933
1,298
1,428(税込)
当日出荷
89972445GLY-63Z6373(RK703)6.577233
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
89972454GLY-65Z6575(RK703)6.577433
1,298
1,428(税込)
当日出荷
89972463GLY-70Z7080(RK703)6.577933
1,298
1,428(税込)
当日出荷
89972479GLY-75Z7585(RK703)6.578433
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
89972488GLY-80Z8090(RK703)6.578933
1,498
1,648(税込)
当日出荷
89972497GLY-85Z85100(RK703)9.51098.544
1,798
1,978(税込)
当日出荷
89972506GLY-95Z95110(RK703)9.510108.544
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
89972515GLY-100Z100115(RK703)9.510113.544
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
89972524GLY-105Z105120(RK703)9.510118.544
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
89972533GLY-110Z110125(RK703)9.510123.544
2,798
3,078(税込)
当日出荷
89972549GLY-125Z125140(RK703)9.510138.544
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
89972558GLY-135Z135150(RK703)9.510148.544
2,998
3,298(税込)
当日出荷
89972567GLY-145Z145160(RK703)9.510158.544
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
89972576GLY-165Z165180(RK703)9.510178.544
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
89972585GLY-180Z180200(RK703)121319855
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
89972594GLY-215Z215235(RK703)121323355
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
89972603GLY-230Z230250(RK703)121324855
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89972497
2023-07-17
用途: エアーシリンダーのメンテナンス
有限会社日野広陵工場製造業

商品に関しては、しっかりしているので申し分ないですが、もうすこし納期を早くほしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする