大画面かつ長時間バッテリーを搭載しながら、軽量化を実現。17インチで1435g、いつも持ち歩いてもストレスない軽量設計です。NVIDIA GeForce RTX 2050を採用し、LG gram史上最大の90Whのバッテリーを採用。GPUを搭載しながらも、22.5時間の長時間駆動を実現しています。耐久性においても各種マグネシウム合金を使用したフルメタルボディを採用し、米国国防総省制定の耐久試験を7項目クリアした頑丈さで、モビリティに優れています。4個のPコアと8個のEコアで、計12個ものコアを実装する新しいアーキテクチャを採用し、高いパフォーマンスを実現する第12世代インテル Core プロセッサーを搭載。メモリもデュアルチャネルのLPDDR5 5200MHz、ストレージにはGen4 NVMe SSDを採用し、高速なデータ転送によってCPUのパフォーマンスを最大限引き出します。反射の少ないノングレア仕様のIPS液晶ディスプレイを採用。画面がより見やすくなっただけでなく、ノングレアディスプレイの欠点でもあった輝度の低さを改善し、明るく鮮明な画質を実現しました。ウェブカメラもHDからフルHD(1920x1080)に強化、ノイズキャンセリングに対応したマイクも搭載し、ウェブ会議が増えた時代に合わせて進化しました。ビジネスでのパフォーマンスやセキュリティを強化するため「LG Glance by Mirametrix」を搭載し、安全性と利便性も高めています。
GAMING A18 PRO(Inter Core 7 240H/RTX5070Ti/DDR5 32GB/Gen4 1TB/windows11 Home/英語配列)GIGABYTE(ギガバイト)税込¥428,780¥389,800
GAMING A18 PRO(Inter Core 7 240H/RTX5080/DDR5 32GB/Gen4 1TB/windows11 Home/英語配列)GIGABYTE(ギガバイト)税込¥538,780¥489,800