NEC
レーザー光源液晶プロジェクター
長寿命レーザー光源を採用し、様々な設置に対応可能なレーザー光源液晶プロジェクター。
質量(kg)
7.95
色
白
シリーズ
ViewLight
光源(mm)
レーザー
コントラスト比
3000000:1
解像度
1920×1200
入力端子
【映像】HDMI×2 、ミニD-Sub 15 ピン×1、【音声】HDMI×2 、ステレオミニジャック×1、
画面サイズ
30~300型
出力端子
【映像】ミニD-Sub 15 ピン×1、【音声】ステレオミニジャック×1
明るさ(Lm)
5200
アスペクト比
16:10
商品タイプ
プロジェクター
投射距離(m)
0.77~12.89
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00136650
NP-PE506ULJL
オープン
¥
659,800
¥
725,780
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません