IZUMI(イズミ)
FPSシリーズ 80型ワイド(16:10)テンションダイヤル式フラットスクリーン
新開発のテンションダイヤル機構により、スクリーンの平面性を追求。いままでにない、プロジェクターの鮮明な映像を再現します。超短焦点プロジェクターとの組み合わせにも最適です。
質量(kg)
6.4
サイズ
80型ワイド(16:10)
収納時寸法(mm)
W1950×D115×H130
画面寸法(mm)
1720×1080
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1950×340×2100
内容量
1台
取扱説明書:
(0.9MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00137045
FPS-80V
オープン
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません