曜日別特売

バッテリースイッチ Bターミナル

バッテリースイッチ Bターミナル - マリンテック

ターミナル切断型バッテリー主回路のON-OFFスイッチ!
標準タイプ
バッテリーターミナルへ直接取り付け
ダイヤルを緩めると切断
放電を回避する確実な方法(バッテリーへ直接取り付けるため)
工具を使わず取り付け可能
放電防止用スイッチとしてご使用ください。
主回路ON-OFF用
Bターミナル用:細径用端子(自動車用)

許容電流(A)最大500/連続125電圧(V)12・24ボルト寸法(最適ターミナル)Bターミナル(マイナス端子専用)直径(Φmm)ターミナル:13寸法(mm)82×20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00518290BS-1b
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする