バッテリースイッチ サイドターミナル

バッテリースイッチ サイドターミナル - マリンテック
(1件のレビュー)

ターミナル切断型バッテリー主回路のON-OFFスイッチ!
バッテリーターミナルへ直接取り付け
ダイヤルを緩めると切断
放電を回避する確実な方法(バッテリーへ直接取り付けるため)
工具を使わず取り付け可能
放電防止用スイッチ
バッテリー側取付ボルト:9.5mm/ターミナル側取付ボルト:8mm付
サイドターミナルバッテリー用:GM車・オプティマ(レッドトップ1050U・925U・イエロートップD100U・YT925U)など

許容電流(A)最大500/連続125電圧(V)12・24ボルト(mm)バッテリー側:9.5(3/8インチ)、ターミナル側:8寸法(mm)100×29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00518299BS-1c
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00518299
2023-11-17
用途: フォークリフト使用時
有限会社新生

バッテリー上りが少なくなりました。ストレスがおさまりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする