曜日別特売

HANMATEC製 安定化電源

HANMATEC製 安定化電源 - HANMATEKHANMATEC製 安定化電源 - HANMATEKHANMATEC製 安定化電源 - HANMATEK

コンパクトサイズ
電源スイッチと別に出力(OUTPUT)スイッチ付
内蔵ファン付き
衝突防止ロック機能(電流調整ボタン長押し)
高リップル・低ノイズ・高精度など複数の保護回路付き
高電圧・過電流・短絡保護回路付き

用途テスト・修理・実験・DIYなど多用途に付属品取り扱い説明書・電源コード・測定用コード周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
出力電流(A)
出力電圧(V)
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00518545HM3051個-5(MAX)DC0~30230×150×801830
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
当日出荷
00518554HM3101個-10(MAX)DC0~30230×150×801830
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
当日出荷
12342596HM305M1式-5(MAX)DC0~30136×250×711000
11,40010,980
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73373408HM305M【ワケあり】1式※理由あり(未使用・未開封)5(MAX)DC0~30136×250×711000
11,40010,980
8,798
アウトレット
9,678(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
00518570HM310T1個-10(MAX)DC0~30230×165×1302590
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする