ボッシュ・レックスロス
ストップゲート
セパレーター
内容量
1個
注意
※逆転操作は禁止
全10種類を絞り込む
タイプ
選択してください
VE 2
VE 2/D100-E
VE 2/D-60
VE 2/D-80
VE 2/D-175
VE 2/D-200
VE 2/L
VE 2/M
VE 2/S
VE-VF
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
タイプ
積載荷重(kg)
荷重(kg)
速度(m/min)
供給空気圧(bar[psi])
電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01525276
0842900300
VE 2
200
50~200
18~6
4~6
-
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
01525285
3842530630
VE 2/L
200
50~200
18~6
4~6
-
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
01525294
3842531610
VE 2/M
200
50~200
18~6
4~6
-
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
42日以内出荷
01525310
3842515844
VE 2/S
140
30~140
18~6
4~6
-
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
01525319
3842547785
VE 2/D-60
60
24~60
24~6
4~6
-
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
01525328
3842564181
VE 2/D-80
80
18~80
18~6
4~6
-
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
01525337
3842563103
VE 2/D100-E
100
50~100
18~6
-
DC24
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
42日以内出荷
01525346
3842558795
VE 2/D-175
175
35~175
30~6
4~6
-
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
01525355
3842524895
VE 2/D-200
200
35~200
30~6
4~6
-
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
42日以内出荷
01525364
3842528852
VE-VF
50
12~50
18~5
4~6
-
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください