ボッシュ・レックスロス
ポジショニング ブッシング
パレットのポジショニング用ブッシュ
用途
フレームモジュールとキャリアプレートの固定用
材料
鋼、硬化仕様
寸法a(mm)
8
公差(mm)
(a最小)Au:-0.1、(d最大)Ao:0.05、(d最小)Au:0.04
寸法d(mm)
16
内容量
1個
注意
※組立て用ツールにプレスフィットマンドレル有り
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01525407
3842524614
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください