ボッシュ・レックスロス
近接スイッチ
ワークピース パレットの位置検出、リフトトランスバース ユニットの位置検出、リフトポジショニング ユニット、およびリフト回転ユニットに使用。
内容量
1個
注意
※固定にはスイッチブラケットが必要になります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作距離(mm)
コネクタ
保護等級
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01525434
3842557633
8
M12×45
IP68
4pin
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
01525450
3842558990
8
M12×60
IP68
4pin
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
42日以内出荷
01525459
3842501548
4
M12×70
IP68
4pin
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
01525468
3842551761
2
M8×30
IP68
3pin
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
01525477
3842549814
4
M12×45
IP67
4pin
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
01525486
3842549811
4
M12×44
IP67
3pin
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください