1軸アクチュエータ SE3004A(A7)

1軸アクチュエータ SE3004A(A7) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全112種類を絞り込む
アクチュエータの種類
センサー
レール長さ(mm)
グリス種類
112種類すべて表示中
注文コード
品番
アクチュエータの種類
表面処理
センサー
レール長さ(mm)
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01751200SE3004A-150U-A7NK-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)150標準グリース
109,000
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751236SE3004A-150U-A7NK-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
110,000
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751279SE3004A-150U-A7NK-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)150標準グリース
122,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751315SE3004A-150U-A7NK-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
123,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751358SE3004A-150U-A7NE-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)150標準グリース
109,000
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751394SE3004A-150U-A7NE-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
110,000
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751437SE3004A-150U-A7NE-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)150標準グリース
122,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751480SE3004A-150U-A7NE-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
123,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751839SE3004A-200U-A7NK-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)200標準グリース
119,000
99,800
109,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751875SE3004A-200U-A7NK-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
120,000
99,800
109,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751918SE3004A-200U-A7NK-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)200標準グリース
132,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751954SE3004A-200U-A7NK-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
133,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751997SE3004A-200U-A7NE-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)200標準グリース
119,000
99,800
109,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01752040SE3004A-200U-A7NE-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
120,000
99,800
109,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01752076SE3004A-200U-A7NE-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)200標準グリース
132,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01752119SE3004A-200U-A7NE-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
133,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01752478SE3004A-300U-A7NK-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)300標準グリース
142,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01752514SE3004A-300U-A7NK-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
143,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01752557SE3004A-300U-A7NK-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)300標準グリース
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01752600SE3004A-300U-A7NK-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
158,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01752636SE3004A-300U-A7NE-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)300標準グリース
142,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01752679SE3004A-300U-A7NE-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
143,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01752715SE3004A-300U-A7NE-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)300標準グリース
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01752758SE3004A-300U-A7NE-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
158,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01753117SE3004A-400U-A7NK-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)400標準グリース
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01753160SE3004A-400U-A7NK-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)400低発塵グリース(クロダSグリース)
160,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01753196SE3004A-400U-A7NK-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)400標準グリース
176,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01753239SE3004A-400U-A7NK-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)400低発塵グリース(クロダSグリース)
177,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01753275SE3004A-400U-A7NE-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)400標準グリース
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01753318SE3004A-400U-A7NE-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)400低発塵グリース(クロダSグリース)
160,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01753354SE3004A-400U-A7NE-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)400標準グリース
176,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01753397SE3004A-400U-A7NE-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)400低発塵グリース(クロダSグリース)
177,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01753756SE3004A-500U-A7NK-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)500標準グリース
182,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01753799SE3004A-500U-A7NK-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)500低発塵グリース(クロダSグリース)
183,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01753835SE3004A-500U-A7NK-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)500標準グリース
201,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01753878SE3004A-500U-A7NK-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)500低発塵グリース(クロダSグリース)
202,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01753914SE3004A-500U-A7NE-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)500標準グリース
182,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01753957SE3004A-500U-A7NE-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)500低発塵グリース(クロダSグリース)
183,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01754000SE3004A-500U-A7NE-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)500標準グリース
201,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01754036SE3004A-500U-A7NE-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)500低発塵グリース(クロダSグリース)
202,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01754395SE3004A-600U-A7NK-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)600標準グリース
217,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01754438SE3004A-600U-A7NK-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)600低発塵グリース(クロダSグリース)
218,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01754474SE3004A-600U-A7NK-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)600標準グリース
237,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01754517SE3004A-600U-A7NK-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)600低発塵グリース(クロダSグリース)
238,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01754560SE3004A-600U-A7NE-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)600標準グリース
217,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01754596SE3004A-600U-A7NE-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)600低発塵グリース(クロダSグリース)
218,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01754639SE3004A-600U-A7NE-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)600標準グリース
237,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01754675SE3004A-600U-A7NE-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)600低発塵グリース(クロダSグリース)
238,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01755034SE3004A-700U-A7NK-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)700標準グリース
246,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01755077SE3004A-700U-A7NK-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)700低発塵グリース(クロダSグリース)
247,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする