曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3004A(A7) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE3004A(A7) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全336種類を絞り込む
アクチュエータの種類
センサー
レール長さ(mm)
グリス種類
336種類すべて表示中
注文コード
品番
アクチュエータの種類
表面処理
センサー
レール長さ(mm)
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01751209SE3004A-150U-A7NK-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)150標準グリース
114,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751218SE3004A-150U-A7NK-NN-PRU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)150標準グリース
114,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751227SE3004A-150U-A7NK-NN-PSRU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)150標準グリース
119,000
99,800
109,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751245SE3004A-150U-A7NK-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
115,000
99,800
109,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751254SE3004A-150U-A7NK-NS-PRU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
115,000
99,800
109,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751270SE3004A-150U-A7NK-NS-PSRU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
120,000
99,800
109,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751288SE3004A-150U-A7NK-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)150標準グリース
127,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751297SE3004A-150U-A7NK-LN-PRU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)150標準グリース
127,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751306SE3004A-150U-A7NK-LN-PSRU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)150標準グリース
132,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751324SE3004A-150U-A7NK-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
128,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751340SE3004A-150U-A7NK-LS-PRU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
128,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751349SE3004A-150U-A7NK-LS-PSRU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
133,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751367SE3004A-150U-A7NE-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)150標準グリース
114,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751376SE3004A-150U-A7NE-NN-PRU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)150標準グリース
114,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751385SE3004A-150U-A7NE-NN-PSRU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)150標準グリース
119,000
99,800
109,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751410SE3004A-150U-A7NE-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
115,000
99,800
109,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751419SE3004A-150U-A7NE-NS-PRU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
115,000
99,800
109,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751428SE3004A-150U-A7NE-NS-PSRU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
120,000
99,800
109,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751446SE3004A-150U-A7NE-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)150標準グリース
127,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751455SE3004A-150U-A7NE-LN-PRU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)150標準グリース
127,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751464SE3004A-150U-A7NE-LN-PSRU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)150標準グリース
132,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751489SE3004A-150U-A7NE-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
128,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751498SE3004A-150U-A7NE-LS-PRU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
128,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751507SE3004A-150U-A7NE-LS-PSRU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
133,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751848SE3004A-200U-A7NK-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)200標準グリース
124,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751857SE3004A-200U-A7NK-NN-PRU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)200標準グリース
124,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751866SE3004A-200U-A7NK-NN-PSRU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)200標準グリース
129,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751884SE3004A-200U-A7NK-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
125,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751900SE3004A-200U-A7NK-NS-PRU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
125,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751909SE3004A-200U-A7NK-NS-PSRU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
130,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751927SE3004A-200U-A7NK-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)200標準グリース
137,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751936SE3004A-200U-A7NK-LN-PRU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)200標準グリース
137,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751945SE3004A-200U-A7NK-LN-PSRU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)200標準グリース
142,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751970SE3004A-200U-A7NK-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
138,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751979SE3004A-200U-A7NK-LS-PRU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
138,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751988SE3004A-200U-A7NK-LS-PSRU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
143,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01752006SE3004A-200U-A7NE-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)200標準グリース
124,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01752015SE3004A-200U-A7NE-NN-PRU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)200標準グリース
124,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01752024SE3004A-200U-A7NE-NN-PSRU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)200標準グリース
129,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01752049SE3004A-200U-A7NE-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
125,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01752058SE3004A-200U-A7NE-NS-PRU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
125,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01752067SE3004A-200U-A7NE-NS-PSRU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
130,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01752085SE3004A-200U-A7NE-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)200標準グリース
137,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01752094SE3004A-200U-A7NE-LN-PRU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)200標準グリース
137,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01752110SE3004A-200U-A7NE-LN-PSRU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)200標準グリース
142,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01752128SE3004A-200U-A7NE-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
138,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01752137SE3004A-200U-A7NE-LS-PRU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
138,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01752146SE3004A-200U-A7NE-LS-PSRU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
143,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01752487SE3004A-300U-A7NK-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)300標準グリース
147,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01752496SE3004A-300U-A7NK-NN-PRU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)300標準グリース
147,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする