曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3004A(A7) カバー付

1軸アクチュエータ SE3004A(A7) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全112種類を絞り込む
アクチュエータの種類
センサー
レール長さ(mm)
グリス種類
112種類すべて表示中
注文コード
品番
アクチュエータの種類
表面処理
センサー
レール長さ(mm)
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01751516SE3004A-150U-A7CK-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)150標準グリース
115,000
99,800
109,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751559SE3004A-150U-A7CK-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
116,000
99,800
109,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751595SE3004A-150U-A7CK-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)150標準グリース
128,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751638SE3004A-150U-A7CK-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
129,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751674SE3004A-150U-A7CE-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)150標準グリース
115,000
99,800
109,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751717SE3004A-150U-A7CE-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
116,000
99,800
109,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751760SE3004A-150U-A7CE-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)150標準グリース
128,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751796SE3004A-150U-A7CE-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
129,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01752155SE3004A-200U-A7CK-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)200標準グリース
125,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01752198SE3004A-200U-A7CK-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
126,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01752234SE3004A-200U-A7CK-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)200標準グリース
138,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01752277SE3004A-200U-A7CK-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
139,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01752320SE3004A-200U-A7CE-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)200標準グリース
125,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01752356SE3004A-200U-A7CE-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
126,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01752399SE3004A-200U-A7CE-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)200標準グリース
138,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01752435SE3004A-200U-A7CE-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
139,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01752794SE3004A-300U-A7CK-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)300標準グリース
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01752837SE3004A-300U-A7CK-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
149,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01752880SE3004A-300U-A7CK-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)300標準グリース
163,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01752916SE3004A-300U-A7CK-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01752959SE3004A-300U-A7CE-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)300標準グリース
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01752995SE3004A-300U-A7CE-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
149,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01753038SE3004A-300U-A7CE-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)300標準グリース
163,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01753074SE3004A-300U-A7CE-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01753440SE3004A-400U-A7CK-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)400標準グリース
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01753476SE3004A-400U-A7CK-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)400低発塵グリース(クロダSグリース)
166,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01753519SE3004A-400U-A7CK-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)400標準グリース
182,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01753555SE3004A-400U-A7CK-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)400低発塵グリース(クロダSグリース)
183,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01753598SE3004A-400U-A7CE-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)400標準グリース
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01753634SE3004A-400U-A7CE-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)400低発塵グリース(クロダSグリース)
166,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01753677SE3004A-400U-A7CE-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)400標準グリース
182,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01753720SE3004A-400U-A7CE-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)400低発塵グリース(クロダSグリース)
183,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01754079SE3004A-500U-A7CK-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)500標準グリース
189,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01754115SE3004A-500U-A7CK-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)500低発塵グリース(クロダSグリース)
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01754158SE3004A-500U-A7CK-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)500標準グリース
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01754194SE3004A-500U-A7CK-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)500低発塵グリース(クロダSグリース)
209,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01754237SE3004A-500U-A7CE-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)500標準グリース
189,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01754280SE3004A-500U-A7CE-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)500低発塵グリース(クロダSグリース)
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01754316SE3004A-500U-A7CE-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)500標準グリース
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01754359SE3004A-500U-A7CE-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)500低発塵グリース(クロダSグリース)
209,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01754718SE3004A-600U-A7CK-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)600標準グリース
224,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01754754SE3004A-600U-A7CK-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)600低発塵グリース(クロダSグリース)
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01754797SE3004A-600U-A7CK-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)600標準グリース
244,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01754840SE3004A-600U-A7CK-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)600低発塵グリース(クロダSグリース)
245,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01754876SE3004A-600U-A7CE-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)600標準グリース
224,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01754919SE3004A-600U-A7CE-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)600低発塵グリース(クロダSグリース)
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01754955SE3004A-600U-A7CE-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)600標準グリース
244,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01754998SE3004A-600U-A7CE-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)600低発塵グリース(クロダSグリース)
245,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01755357SE3004A-700U-A7CK-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)700標準グリース
254,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01755400SE3004A-700U-A7CK-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)700低発塵グリース(クロダSグリース)
255,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする