曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3004A(A7) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE3004A(A7) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全336種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
336種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01751525SE3004A-150U-A7CK-NN-PS150K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
120,000
99,800
109,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751534SE3004A-150U-A7CK-NN-PR150K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
120,000
99,800
109,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751550SE3004A-150U-A7CK-NN-PSR150K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
125,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751568SE3004A-150U-A7CK-NS-PS150K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
121,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751577SE3004A-150U-A7CK-NS-PR150K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
121,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751586SE3004A-150U-A7CK-NS-PSR150K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
126,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751604SE3004A-150U-A7CK-LN-PS150K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
133,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751620SE3004A-150U-A7CK-LN-PR150K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
133,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751629SE3004A-150U-A7CK-LN-PSR150K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
138,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751647SE3004A-150U-A7CK-LS-PS150K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
134,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751656SE3004A-150U-A7CK-LS-PR150K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
134,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751665SE3004A-150U-A7CK-LS-PSR150K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
139,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751690SE3004A-150U-A7CE-NN-PS150E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
120,000
99,800
109,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751699SE3004A-150U-A7CE-NN-PR150E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
120,000
99,800
109,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751708SE3004A-150U-A7CE-NN-PSR150E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
125,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751726SE3004A-150U-A7CE-NS-PS150E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
121,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751735SE3004A-150U-A7CE-NS-PR150E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
121,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751744SE3004A-150U-A7CE-NS-PSR150E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
126,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751769SE3004A-150U-A7CE-LN-PS150E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
133,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751778SE3004A-150U-A7CE-LN-PR150E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
133,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751787SE3004A-150U-A7CE-LN-PSR150E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
138,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751805SE3004A-150U-A7CE-LS-PS150E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
134,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751814SE3004A-150U-A7CE-LS-PR150E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
134,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01751830SE3004A-150U-A7CE-LS-PSR150E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
139,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01752164SE3004A-200U-A7CK-NN-PS200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
130,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01752180SE3004A-200U-A7CK-NN-PR200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
130,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01752189SE3004A-200U-A7CK-NN-PSR200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
135,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01752207SE3004A-200U-A7CK-NS-PS200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
131,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01752216SE3004A-200U-A7CK-NS-PR200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
131,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01752225SE3004A-200U-A7CK-NS-PSR200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
136,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01752250SE3004A-200U-A7CK-LN-PS200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
143,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01752259SE3004A-200U-A7CK-LN-PR200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
143,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01752268SE3004A-200U-A7CK-LN-PSR200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01752286SE3004A-200U-A7CK-LS-PS200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
144,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01752295SE3004A-200U-A7CK-LS-PR200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
144,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01752304SE3004A-200U-A7CK-LS-PSR200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
149,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01752329SE3004A-200U-A7CE-NN-PS200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
130,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01752338SE3004A-200U-A7CE-NN-PR200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
130,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01752347SE3004A-200U-A7CE-NN-PSR200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
135,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01752365SE3004A-200U-A7CE-NS-PS200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
131,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01752374SE3004A-200U-A7CE-NS-PR200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
131,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01752390SE3004A-200U-A7CE-NS-PSR200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
136,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01752408SE3004A-200U-A7CE-LN-PS200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
143,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01752417SE3004A-200U-A7CE-LN-PR200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
143,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01752426SE3004A-200U-A7CE-LN-PSR200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01752444SE3004A-200U-A7CE-LS-PS200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
144,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01752460SE3004A-200U-A7CE-LS-PR200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
144,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01752469SE3004A-200U-A7CE-LS-PSR200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
149,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01752810SE3004A-300U-A7CK-NN-PS300K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01752819SE3004A-300U-A7CK-NN-PR300K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする