曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3005A(A7) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE3005A(A7) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全336種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
336種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01756005SE3005A-150U-A7CK-NN-PS150K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
120,000
99,800
109,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01756014SE3005A-150U-A7CK-NN-PR150K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
120,000
99,800
109,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01756030SE3005A-150U-A7CK-NN-PSR150K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
125,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01756048SE3005A-150U-A7CK-NS-PS150K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
121,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01756057SE3005A-150U-A7CK-NS-PR150K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
121,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01756066SE3005A-150U-A7CK-NS-PSR150K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
126,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01756084SE3005A-150U-A7CK-LN-PS150K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
133,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01756100SE3005A-150U-A7CK-LN-PR150K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
133,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01756109SE3005A-150U-A7CK-LN-PSR150K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
138,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01756127SE3005A-150U-A7CK-LS-PS150K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
134,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01756136SE3005A-150U-A7CK-LS-PR150K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
134,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01756145SE3005A-150U-A7CK-LS-PSR150K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
139,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01756170SE3005A-150U-A7CE-NN-PS150E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
120,000
99,800
109,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01756179SE3005A-150U-A7CE-NN-PR150E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
120,000
99,800
109,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01756188SE3005A-150U-A7CE-NN-PSR150E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
125,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01756206SE3005A-150U-A7CE-NS-PS150E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
121,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01756215SE3005A-150U-A7CE-NS-PR150E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
121,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01756224SE3005A-150U-A7CE-NS-PSR150E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
126,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01756249SE3005A-150U-A7CE-LN-PS150E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
133,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01756258SE3005A-150U-A7CE-LN-PR150E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
133,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01756267SE3005A-150U-A7CE-LN-PSR150E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
138,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01756285SE3005A-150U-A7CE-LS-PS150E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
134,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01756294SE3005A-150U-A7CE-LS-PR150E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
134,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01756310SE3005A-150U-A7CE-LS-PSR150E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
139,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01756644SE3005A-200U-A7CK-NN-PS200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
130,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01756660SE3005A-200U-A7CK-NN-PR200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
130,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01756669SE3005A-200U-A7CK-NN-PSR200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
135,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01756687SE3005A-200U-A7CK-NS-PS200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
131,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01756696SE3005A-200U-A7CK-NS-PR200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
131,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01756705SE3005A-200U-A7CK-NS-PSR200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
136,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01756730SE3005A-200U-A7CK-LN-PS200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
143,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01756739SE3005A-200U-A7CK-LN-PR200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
143,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01756748SE3005A-200U-A7CK-LN-PSR200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01756766SE3005A-200U-A7CK-LS-PS200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
144,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01756775SE3005A-200U-A7CK-LS-PR200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
144,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01756784SE3005A-200U-A7CK-LS-PSR200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
149,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01756809SE3005A-200U-A7CE-NN-PS200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
130,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01756818SE3005A-200U-A7CE-NN-PR200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
130,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01756827SE3005A-200U-A7CE-NN-PSR200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
135,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01756845SE3005A-200U-A7CE-NS-PS200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
131,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01756854SE3005A-200U-A7CE-NS-PR200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
131,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01756870SE3005A-200U-A7CE-NS-PSR200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
136,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01756888SE3005A-200U-A7CE-LN-PS200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
143,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01756897SE3005A-200U-A7CE-LN-PR200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
143,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01756906SE3005A-200U-A7CE-LN-PSR200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01756924SE3005A-200U-A7CE-LS-PS200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
144,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01756940SE3005A-200U-A7CE-LS-PR200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
144,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01756949SE3005A-200U-A7CE-LS-PSR200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
149,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01757290SE3005A-300U-A7CK-NN-PS300K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01757299SE3005A-300U-A7CK-NN-PR300K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする