曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3005B(A7)

1軸アクチュエータ SE3005B(A7) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全80種類を絞り込む
アクチュエータの種類
センサー
レール長さ(mm)
グリス種類
80種類すべて表示中
注文コード
品番
アクチュエータの種類
表面処理
センサー
レール長さ(mm)
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01760160SE3005B-300U-A7NK-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)300標準グリース
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760196SE3005B-300U-A7NK-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
160,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760239SE3005B-300U-A7NK-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)300標準グリース
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760275SE3005B-300U-A7NK-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
175,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760318SE3005B-300U-A7NE-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)300標準グリース
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760354SE3005B-300U-A7NE-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
160,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760397SE3005B-300U-A7NE-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)300標準グリース
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760440SE3005B-300U-A7NE-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
175,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760799SE3005B-400U-A7NK-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)400標準グリース
176,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760835SE3005B-400U-A7NK-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)400低発塵グリース(クロダSグリース)
177,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760878SE3005B-400U-A7NK-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)400標準グリース
193,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760914SE3005B-400U-A7NK-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)400低発塵グリース(クロダSグリース)
194,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760957SE3005B-400U-A7NE-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)400標準グリース
176,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01761000SE3005B-400U-A7NE-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)400低発塵グリース(クロダSグリース)
177,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01761036SE3005B-400U-A7NE-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)400標準グリース
193,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01761079SE3005B-400U-A7NE-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)400低発塵グリース(クロダSグリース)
194,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01761438SE3005B-500U-A7NK-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)500標準グリース
199,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01761474SE3005B-500U-A7NK-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)500低発塵グリース(クロダSグリース)
200,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01761517SE3005B-500U-A7NK-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)500標準グリース
218,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01761560SE3005B-500U-A7NK-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)500低発塵グリース(クロダSグリース)
219,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01761596SE3005B-500U-A7NE-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)500標準グリース
199,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01761639SE3005B-500U-A7NE-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)500低発塵グリース(クロダSグリース)
200,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01761675SE3005B-500U-A7NE-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)500標準グリース
218,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01761718SE3005B-500U-A7NE-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)500低発塵グリース(クロダSグリース)
219,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01762077SE3005B-600U-A7NK-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)600標準グリース
234,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01762120SE3005B-600U-A7NK-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)600低発塵グリース(クロダSグリース)
235,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01762156SE3005B-600U-A7NK-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)600標準グリース
254,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01762199SE3005B-600U-A7NK-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)600低発塵グリース(クロダSグリース)
255,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01762235SE3005B-600U-A7NE-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)600標準グリース
234,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01762278SE3005B-600U-A7NE-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)600低発塵グリース(クロダSグリース)
235,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01762314SE3005B-600U-A7NE-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)600標準グリース
254,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01762357SE3005B-600U-A7NE-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)600低発塵グリース(クロダSグリース)
255,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01762716SE3005B-700U-A7NK-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)700標準グリース
263,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01762759SE3005B-700U-A7NK-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)700低発塵グリース(クロダSグリース)
264,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01762795SE3005B-700U-A7NK-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)700標準グリース
285,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01762838SE3005B-700U-A7NK-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)700低発塵グリース(クロダSグリース)
286,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01762874SE3005B-700U-A7NE-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)700標準グリース
263,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01762917SE3005B-700U-A7NE-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)700低発塵グリース(クロダSグリース)
264,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01762960SE3005B-700U-A7NE-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)700標準グリース
285,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01762996SE3005B-700U-A7NE-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)700低発塵グリース(クロダSグリース)
286,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01781275SE3005B-300W-A7NK-NNW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)300標準グリース
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01781318SE3005B-300W-A7NK-NSW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01781354SE3005B-300W-A7NK-LNW(繰返し位置決め精度:±10μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)300標準グリース
168,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01781397SE3005B-300W-A7NK-LSW(繰返し位置決め精度:±10μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
169,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01781440SE3005B-300W-A7NE-NNW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)300標準グリース
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01781476SE3005B-300W-A7NE-NSW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01781519SE3005B-300W-A7NE-LNW(繰返し位置決め精度:±10μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)300標準グリース
168,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01781555SE3005B-300W-A7NE-LSW(繰返し位置決め精度:±10μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
169,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01781914SE3005B-400W-A7NK-NNW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)400標準グリース
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01781957SE3005B-400W-A7NK-NSW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)400低発塵グリース(クロダSグリース)
171,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする