曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3005B(A7) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE3005B(A7) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
240件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アクチュエータの種類
表面処理
センサー
レール長さ(mm)
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01760169SE3005B-300U-A7NK-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)300標準グリース
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760178SE3005B-300U-A7NK-NN-PRU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)300標準グリース
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760187SE3005B-300U-A7NK-NN-PSRU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)300標準グリース
169,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760205SE3005B-300U-A7NK-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760214SE3005B-300U-A7NK-NS-PRU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760230SE3005B-300U-A7NK-NS-PSRU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760248SE3005B-300U-A7NK-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)300標準グリース
179,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760257SE3005B-300U-A7NK-LN-PRU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)300標準グリース
179,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760266SE3005B-300U-A7NK-LN-PSRU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)300標準グリース
184,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760284SE3005B-300U-A7NK-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
180,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760300SE3005B-300U-A7NK-LS-PRU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
180,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760309SE3005B-300U-A7NK-LS-PSRU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
185,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760327SE3005B-300U-A7NE-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)300標準グリース
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760336SE3005B-300U-A7NE-NN-PRU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)300標準グリース
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760345SE3005B-300U-A7NE-NN-PSRU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)300標準グリース
169,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760370SE3005B-300U-A7NE-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760379SE3005B-300U-A7NE-NS-PRU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760388SE3005B-300U-A7NE-NS-PSRU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760406SE3005B-300U-A7NE-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)300標準グリース
179,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760415SE3005B-300U-A7NE-LN-PRU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)300標準グリース
179,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760424SE3005B-300U-A7NE-LN-PSRU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)300標準グリース
184,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760449SE3005B-300U-A7NE-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
180,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760458SE3005B-300U-A7NE-LS-PRU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
180,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760467SE3005B-300U-A7NE-LS-PSRU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
185,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760808SE3005B-400U-A7NK-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)400標準グリース
181,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760817SE3005B-400U-A7NK-NN-PRU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)400標準グリース
181,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760826SE3005B-400U-A7NK-NN-PSRU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)400標準グリース
186,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760844SE3005B-400U-A7NK-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)400低発塵グリース(クロダSグリース)
182,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760860SE3005B-400U-A7NK-NS-PRU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)400低発塵グリース(クロダSグリース)
182,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760869SE3005B-400U-A7NK-NS-PSRU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)400低発塵グリース(クロダSグリース)
187,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760887SE3005B-400U-A7NK-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)400標準グリース
198,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760896SE3005B-400U-A7NK-LN-PRU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)400標準グリース
198,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760905SE3005B-400U-A7NK-LN-PSRU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)400標準グリース
203,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760930SE3005B-400U-A7NK-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)400低発塵グリース(クロダSグリース)
199,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760939SE3005B-400U-A7NK-LS-PRU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)400低発塵グリース(クロダSグリース)
199,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760948SE3005B-400U-A7NK-LS-PSRU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)400低発塵グリース(クロダSグリース)
204,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760966SE3005B-400U-A7NE-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)400標準グリース
181,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760975SE3005B-400U-A7NE-NN-PRU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)400標準グリース
181,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760984SE3005B-400U-A7NE-NN-PSRU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)400標準グリース
186,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01761009SE3005B-400U-A7NE-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)400低発塵グリース(クロダSグリース)
182,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01761018SE3005B-400U-A7NE-NS-PRU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)400低発塵グリース(クロダSグリース)
182,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01761027SE3005B-400U-A7NE-NS-PSRU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)400低発塵グリース(クロダSグリース)
187,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01761045SE3005B-400U-A7NE-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)400標準グリース
198,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01761054SE3005B-400U-A7NE-LN-PRU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)400標準グリース
198,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01761070SE3005B-400U-A7NE-LN-PSRU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)400標準グリース
203,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01761088SE3005B-400U-A7NE-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)400低発塵グリース(クロダSグリース)
199,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01761097SE3005B-400U-A7NE-LS-PRU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)400低発塵グリース(クロダSグリース)
199,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01761106SE3005B-400U-A7NE-LS-PSRU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)400低発塵グリース(クロダSグリース)
204,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01761447SE3005B-500U-A7NK-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)500標準グリース
204,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01761456SE3005B-500U-A7NK-NN-PRU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)500標準グリース
204,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする