1軸アクチュエータ SE3005B(A7) カバー付

1軸アクチュエータ SE3005B(A7) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全80種類を絞り込む
アクチュエータの種類
センサー
レール長さ(mm)
グリス種類
80種類すべて表示中
注文コード
品番
アクチュエータの種類
表面処理
センサー
レール長さ(mm)
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01760476SE3005B-300U-A7CK-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)300標準グリース
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760519SE3005B-300U-A7CK-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
166,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760555SE3005B-300U-A7CK-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)300標準グリース
180,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760598SE3005B-300U-A7CK-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
181,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760634SE3005B-300U-A7CE-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)300標準グリース
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760677SE3005B-300U-A7CE-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
166,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760720SE3005B-300U-A7CE-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)300標準グリース
180,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760756SE3005B-300U-A7CE-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
181,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01761115SE3005B-400U-A7CK-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)400標準グリース
182,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01761158SE3005B-400U-A7CK-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)400低発塵グリース(クロダSグリース)
183,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01761194SE3005B-400U-A7CK-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)400標準グリース
199,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01761237SE3005B-400U-A7CK-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)400低発塵グリース(クロダSグリース)
200,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01761280SE3005B-400U-A7CE-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)400標準グリース
182,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01761316SE3005B-400U-A7CE-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)400低発塵グリース(クロダSグリース)
183,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01761359SE3005B-400U-A7CE-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)400標準グリース
199,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01761395SE3005B-400U-A7CE-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)400低発塵グリース(クロダSグリース)
200,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01761754SE3005B-500U-A7CK-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)500標準グリース
206,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01761797SE3005B-500U-A7CK-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)500低発塵グリース(クロダSグリース)
207,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01761840SE3005B-500U-A7CK-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)500標準グリース
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01761876SE3005B-500U-A7CK-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)500低発塵グリース(クロダSグリース)
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01761919SE3005B-500U-A7CE-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)500標準グリース
206,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01761955SE3005B-500U-A7CE-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)500低発塵グリース(クロダSグリース)
207,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01761998SE3005B-500U-A7CE-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)500標準グリース
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01762034SE3005B-500U-A7CE-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)500低発塵グリース(クロダSグリース)
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01762400SE3005B-600U-A7CK-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)600標準グリース
241,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01762436SE3005B-600U-A7CK-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)600低発塵グリース(クロダSグリース)
242,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01762479SE3005B-600U-A7CK-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)600標準グリース
261,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01762515SE3005B-600U-A7CK-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)600低発塵グリース(クロダSグリース)
262,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01762558SE3005B-600U-A7CE-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)600標準グリース
241,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01762594SE3005B-600U-A7CE-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)600低発塵グリース(クロダSグリース)
242,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01762637SE3005B-600U-A7CE-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)600標準グリース
261,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01762680SE3005B-600U-A7CE-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)600低発塵グリース(クロダSグリース)
262,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01763039SE3005B-700U-A7CK-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)700標準グリース
271,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01763075SE3005B-700U-A7CK-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)700低発塵グリース(クロダSグリース)
272,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01763118SE3005B-700U-A7CK-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)700標準グリース
293,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01763154SE3005B-700U-A7CK-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)700低発塵グリース(クロダSグリース)
294,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01763197SE3005B-700U-A7CE-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)700標準グリース
271,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01763240SE3005B-700U-A7CE-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)700低発塵グリース(クロダSグリース)
272,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01763276SE3005B-700U-A7CE-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)700標準グリース
293,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01763319SE3005B-700U-A7CE-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)700低発塵グリース(クロダSグリース)
294,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01781598SE3005B-300W-A7CK-NNW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)300標準グリース
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01781634SE3005B-300W-A7CK-NSW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
160,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01781677SE3005B-300W-A7CK-LNW(繰返し位置決め精度:±10μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)300標準グリース
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01781720SE3005B-300W-A7CK-LSW(繰返し位置決め精度:±10μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
175,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01781756SE3005B-300W-A7CE-NNW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)300標準グリース
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01781799SE3005B-300W-A7CE-NSW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
160,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01781835SE3005B-300W-A7CE-LNW(繰返し位置決め精度:±10μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)300標準グリース
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01781878SE3005B-300W-A7CE-LSW(繰返し位置決め精度:±10μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
175,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01782237SE3005B-400W-A7CK-NNW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)400標準グリース
176,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01782280SE3005B-400W-A7CK-NSW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)400低発塵グリース(クロダSグリース)
177,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする