曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3005B(A7) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE3005B(A7) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全240種類を絞り込む
アクチュエータの種類
センサー
レール長さ(mm)
グリス種類
240種類すべて表示中
注文コード
品番
アクチュエータの種類
表面処理
センサー
レール長さ(mm)
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01760485SE3005B-300U-A7CK-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)300標準グリース
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760494SE3005B-300U-A7CK-NN-PRU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)300標準グリース
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760510SE3005B-300U-A7CK-NN-PSRU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)300標準グリース
175,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760528SE3005B-300U-A7CK-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
171,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760537SE3005B-300U-A7CK-NS-PRU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
171,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760546SE3005B-300U-A7CK-NS-PSRU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
176,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760564SE3005B-300U-A7CK-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)300標準グリース
185,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760580SE3005B-300U-A7CK-LN-PRU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)300標準グリース
185,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760589SE3005B-300U-A7CK-LN-PSRU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)300標準グリース
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760607SE3005B-300U-A7CK-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
186,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760616SE3005B-300U-A7CK-LS-PRU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
186,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760625SE3005B-300U-A7CK-LS-PSRU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760650SE3005B-300U-A7CE-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)300標準グリース
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760659SE3005B-300U-A7CE-NN-PRU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)300標準グリース
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760668SE3005B-300U-A7CE-NN-PSRU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)300標準グリース
175,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760686SE3005B-300U-A7CE-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
171,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760695SE3005B-300U-A7CE-NS-PRU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
171,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760704SE3005B-300U-A7CE-NS-PSRU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
176,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760729SE3005B-300U-A7CE-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)300標準グリース
185,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760738SE3005B-300U-A7CE-LN-PRU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)300標準グリース
185,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760747SE3005B-300U-A7CE-LN-PSRU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)300標準グリース
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760765SE3005B-300U-A7CE-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
186,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760774SE3005B-300U-A7CE-LS-PRU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
186,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01760790SE3005B-300U-A7CE-LS-PSRU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01761124SE3005B-400U-A7CK-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)400標準グリース
187,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01761140SE3005B-400U-A7CK-NN-PRU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)400標準グリース
187,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01761149SE3005B-400U-A7CK-NN-PSRU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)400標準グリース
192,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01761167SE3005B-400U-A7CK-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)400低発塵グリース(クロダSグリース)
188,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01761176SE3005B-400U-A7CK-NS-PRU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)400低発塵グリース(クロダSグリース)
188,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01761185SE3005B-400U-A7CK-NS-PSRU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)400低発塵グリース(クロダSグリース)
193,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01761210SE3005B-400U-A7CK-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)400標準グリース
204,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01761219SE3005B-400U-A7CK-LN-PRU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)400標準グリース
204,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01761228SE3005B-400U-A7CK-LN-PSRU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)400標準グリース
209,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01761246SE3005B-400U-A7CK-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)400低発塵グリース(クロダSグリース)
205,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01761255SE3005B-400U-A7CK-LS-PRU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)400低発塵グリース(クロダSグリース)
205,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01761264SE3005B-400U-A7CK-LS-PSRU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)400低発塵グリース(クロダSグリース)
210,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01761289SE3005B-400U-A7CE-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)400標準グリース
187,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01761298SE3005B-400U-A7CE-NN-PRU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)400標準グリース
187,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01761307SE3005B-400U-A7CE-NN-PSRU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)400標準グリース
192,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01761325SE3005B-400U-A7CE-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)400低発塵グリース(クロダSグリース)
188,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01761334SE3005B-400U-A7CE-NS-PRU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)400低発塵グリース(クロダSグリース)
188,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01761350SE3005B-400U-A7CE-NS-PSRU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)400低発塵グリース(クロダSグリース)
193,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01761368SE3005B-400U-A7CE-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)400標準グリース
204,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01761377SE3005B-400U-A7CE-LN-PRU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)400標準グリース
204,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01761386SE3005B-400U-A7CE-LN-PSRU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)400標準グリース
209,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01761404SE3005B-400U-A7CE-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)400低発塵グリース(クロダSグリース)
205,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01761420SE3005B-400U-A7CE-LS-PRU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)400低発塵グリース(クロダSグリース)
205,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01761429SE3005B-400U-A7CE-LS-PSRU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)400低発塵グリース(クロダSグリース)
210,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01761770SE3005B-500U-A7CK-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)500標準グリース
211,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01761779SE3005B-500U-A7CK-NN-PRU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)500標準グリース
211,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする