1軸アクチュエータ SE3010A(A7) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE3010A(A7) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全384種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
384種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01763364SE3010A-150U-A7NK-NN-PS150K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
114,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01763380SE3010A-150U-A7NK-NN-PR150K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
114,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01763389SE3010A-150U-A7NK-NN-PSR150K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
119,000
99,800
109,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01763407SE3010A-150U-A7NK-NS-PS150K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
115,000
99,800
109,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01763416SE3010A-150U-A7NK-NS-PR150K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
115,000
99,800
109,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01763425SE3010A-150U-A7NK-NS-PSR150K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
120,000
99,800
109,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01763450SE3010A-150U-A7NK-LN-PS150K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
127,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01763459SE3010A-150U-A7NK-LN-PR150K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
127,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01763468SE3010A-150U-A7NK-LN-PSR150K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
132,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01763486SE3010A-150U-A7NK-LS-PS150K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
128,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01763495SE3010A-150U-A7NK-LS-PR150K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
128,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01763504SE3010A-150U-A7NK-LS-PSR150K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
133,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01763529SE3010A-150U-A7NE-NN-PS150E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
114,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01763538SE3010A-150U-A7NE-NN-PR150E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
114,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01763547SE3010A-150U-A7NE-NN-PSR150E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
119,000
99,800
109,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01763565SE3010A-150U-A7NE-NS-PS150E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
115,000
99,800
109,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01763574SE3010A-150U-A7NE-NS-PR150E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
115,000
99,800
109,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01763590SE3010A-150U-A7NE-NS-PSR150E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
120,000
99,800
109,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01763608SE3010A-150U-A7NE-LN-PS150E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
127,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01763617SE3010A-150U-A7NE-LN-PR150E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
127,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01763626SE3010A-150U-A7NE-LN-PSR150E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
132,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01763644SE3010A-150U-A7NE-LS-PS150E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
128,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01763660SE3010A-150U-A7NE-LS-PR150E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
128,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01763669SE3010A-150U-A7NE-LS-PSR150E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
133,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01764010SE3010A-200U-A7NK-NN-PS200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
124,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01764019SE3010A-200U-A7NK-NN-PR200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
124,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01764028SE3010A-200U-A7NK-NN-PSR200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
129,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01764046SE3010A-200U-A7NK-NS-PS200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
125,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01764055SE3010A-200U-A7NK-NS-PR200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
125,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01764064SE3010A-200U-A7NK-NS-PSR200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
130,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01764089SE3010A-200U-A7NK-LN-PS200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
137,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01764098SE3010A-200U-A7NK-LN-PR200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
137,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01764107SE3010A-200U-A7NK-LN-PSR200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
142,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01764125SE3010A-200U-A7NK-LS-PS200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
138,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01764134SE3010A-200U-A7NK-LS-PR200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
138,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01764150SE3010A-200U-A7NK-LS-PSR200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
143,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01764168SE3010A-200U-A7NE-NN-PS200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
124,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01764177SE3010A-200U-A7NE-NN-PR200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
124,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01764186SE3010A-200U-A7NE-NN-PSR200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
129,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01764204SE3010A-200U-A7NE-NS-PS200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
125,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01764220SE3010A-200U-A7NE-NS-PR200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
125,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01764229SE3010A-200U-A7NE-NS-PSR200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
130,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01764247SE3010A-200U-A7NE-LN-PS200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
137,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01764256SE3010A-200U-A7NE-LN-PR200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
137,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01764265SE3010A-200U-A7NE-LN-PSR200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
142,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01764290SE3010A-200U-A7NE-LS-PS200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
138,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01764299SE3010A-200U-A7NE-LS-PR200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
138,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01764308SE3010A-200U-A7NE-LS-PSR200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
143,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01764649SE3010A-300U-A7NK-NN-PS300K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
147,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01764658SE3010A-300U-A7NK-NN-PR300K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
147,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする