曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3010A(A7) カバー付

1軸アクチュエータ SE3010A(A7) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全128種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
128種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01763678SE3010A-150U-A7CK-NN150K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
115,000
99,800
109,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01763714SE3010A-150U-A7CK-NS150K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
116,000
99,800
109,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01763757SE3010A-150U-A7CK-LN150K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
128,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01763800SE3010A-150U-A7CK-LS150K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
129,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01763836SE3010A-150U-A7CE-NN150E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
115,000
99,800
109,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01763879SE3010A-150U-A7CE-NS150E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
116,000
99,800
109,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01763915SE3010A-150U-A7CE-LN150E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
128,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01763958SE3010A-150U-A7CE-LS150E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
129,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01764317SE3010A-200U-A7CK-NN200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
125,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01764360SE3010A-200U-A7CK-NS200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
126,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01764396SE3010A-200U-A7CK-LN200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
138,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01764439SE3010A-200U-A7CK-LS200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
139,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01764475SE3010A-200U-A7CE-NN200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
125,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01764518SE3010A-200U-A7CE-NS200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
126,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01764554SE3010A-200U-A7CE-LN200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
138,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01764597SE3010A-200U-A7CE-LS200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
139,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01764956SE3010A-300U-A7CK-NN300K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01764999SE3010A-300U-A7CK-NS300K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
149,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01765035SE3010A-300U-A7CK-LN300K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
163,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01765078SE3010A-300U-A7CK-LS300K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01765114SE3010A-300U-A7CE-NN300E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01765157SE3010A-300U-A7CE-NS300E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
149,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01765200SE3010A-300U-A7CE-LN300E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
163,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01765236SE3010A-300U-A7CE-LS300E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01765595SE3010A-400U-A7CK-NN400K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01765638SE3010A-400U-A7CK-NS400K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
166,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01765674SE3010A-400U-A7CK-LN400K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
182,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01765717SE3010A-400U-A7CK-LS400K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
183,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01765760SE3010A-400U-A7CE-NN400E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01765796SE3010A-400U-A7CE-NS400E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
166,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01765839SE3010A-400U-A7CE-LN400E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
182,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01765875SE3010A-400U-A7CE-LS400E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
183,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01766234SE3010A-500U-A7CK-NN500K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
189,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01766277SE3010A-500U-A7CK-NS500K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01766320SE3010A-500U-A7CK-LN500K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01766356SE3010A-500U-A7CK-LS500K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
209,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01766399SE3010A-500U-A7CE-NN500E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
189,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01766435SE3010A-500U-A7CE-NS500E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01766478SE3010A-500U-A7CE-LN500E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01766514SE3010A-500U-A7CE-LS500E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
209,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01766880SE3010A-600U-A7CK-NN600K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
224,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01766916SE3010A-600U-A7CK-NS600K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01766959SE3010A-600U-A7CK-LN600K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
244,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01766995SE3010A-600U-A7CK-LS600K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
245,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01767038SE3010A-600U-A7CE-NN600E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
224,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01767074SE3010A-600U-A7CE-NS600E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01767117SE3010A-600U-A7CE-LN600E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
244,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01767160SE3010A-600U-A7CE-LS600E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
245,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01767519SE3010A-700U-A7CK-NN700K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
254,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01767555SE3010A-700U-A7CK-NS700K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
255,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする