曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3010A(A7) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE3010A(A7) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全384種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
384種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01763687SE3010A-150U-A7CK-NN-PS150K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
120,000
99,800
109,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01763696SE3010A-150U-A7CK-NN-PR150K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
120,000
99,800
109,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01763705SE3010A-150U-A7CK-NN-PSR150K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
125,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01763730SE3010A-150U-A7CK-NS-PS150K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
121,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01763739SE3010A-150U-A7CK-NS-PR150K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
121,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01763748SE3010A-150U-A7CK-NS-PSR150K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
126,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01763766SE3010A-150U-A7CK-LN-PS150K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
133,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01763775SE3010A-150U-A7CK-LN-PR150K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
133,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01763784SE3010A-150U-A7CK-LN-PSR150K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
138,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01763809SE3010A-150U-A7CK-LS-PS150K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
134,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01763818SE3010A-150U-A7CK-LS-PR150K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
134,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01763827SE3010A-150U-A7CK-LS-PSR150K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
139,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01763845SE3010A-150U-A7CE-NN-PS150E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
120,000
99,800
109,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01763854SE3010A-150U-A7CE-NN-PR150E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
120,000
99,800
109,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01763870SE3010A-150U-A7CE-NN-PSR150E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
125,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01763888SE3010A-150U-A7CE-NS-PS150E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
121,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01763897SE3010A-150U-A7CE-NS-PR150E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
121,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01763906SE3010A-150U-A7CE-NS-PSR150E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
126,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01763924SE3010A-150U-A7CE-LN-PS150E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
133,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01763940SE3010A-150U-A7CE-LN-PR150E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
133,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01763949SE3010A-150U-A7CE-LN-PSR150E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
138,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01763967SE3010A-150U-A7CE-LS-PS150E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
134,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01763976SE3010A-150U-A7CE-LS-PR150E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
134,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01763985SE3010A-150U-A7CE-LS-PSR150E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
139,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01764326SE3010A-200U-A7CK-NN-PS200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
130,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01764335SE3010A-200U-A7CK-NN-PR200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
130,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01764344SE3010A-200U-A7CK-NN-PSR200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
135,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01764369SE3010A-200U-A7CK-NS-PS200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
131,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01764378SE3010A-200U-A7CK-NS-PR200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
131,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01764387SE3010A-200U-A7CK-NS-PSR200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
136,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01764405SE3010A-200U-A7CK-LN-PS200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
143,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01764414SE3010A-200U-A7CK-LN-PR200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
143,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01764430SE3010A-200U-A7CK-LN-PSR200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01764448SE3010A-200U-A7CK-LS-PS200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
144,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01764457SE3010A-200U-A7CK-LS-PR200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
144,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01764466SE3010A-200U-A7CK-LS-PSR200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
149,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01764484SE3010A-200U-A7CE-NN-PS200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
130,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01764500SE3010A-200U-A7CE-NN-PR200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
130,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01764509SE3010A-200U-A7CE-NN-PSR200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
135,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01764527SE3010A-200U-A7CE-NS-PS200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
131,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01764536SE3010A-200U-A7CE-NS-PR200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
131,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01764545SE3010A-200U-A7CE-NS-PSR200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
136,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01764570SE3010A-200U-A7CE-LN-PS200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
143,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01764579SE3010A-200U-A7CE-LN-PR200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
143,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01764588SE3010A-200U-A7CE-LN-PSR200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01764606SE3010A-200U-A7CE-LS-PS200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
144,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01764615SE3010A-200U-A7CE-LS-PR200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
144,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01764624SE3010A-200U-A7CE-LS-PSR200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
149,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01764965SE3010A-300U-A7CK-NN-PS300K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01764974SE3010A-300U-A7CK-NN-PR300K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする