曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3010B(A7)

1軸アクチュエータ SE3010B(A7) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全96種類を絞り込む
アクチュエータの種類
センサー
レール長さ(mm)
グリス種類
96種類すべて表示中
注文コード
品番
アクチュエータの種類
表面処理
センサー
レール長さ(mm)
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01768474SE3010B-300U-A7NK-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)300標準グリース
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01768517SE3010B-300U-A7NK-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
160,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01768560SE3010B-300U-A7NK-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)300標準グリース
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01768596SE3010B-300U-A7NK-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
175,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01768639SE3010B-300U-A7NE-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)300標準グリース
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01768675SE3010B-300U-A7NE-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
160,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01768718SE3010B-300U-A7NE-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)300標準グリース
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01768754SE3010B-300U-A7NE-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
175,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01769120SE3010B-400U-A7NK-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)400標準グリース
176,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01769156SE3010B-400U-A7NK-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)400低発塵グリース(クロダSグリース)
177,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01769199SE3010B-400U-A7NK-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)400標準グリース
193,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01769235SE3010B-400U-A7NK-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)400低発塵グリース(クロダSグリース)
194,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01769278SE3010B-400U-A7NE-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)400標準グリース
176,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01769314SE3010B-400U-A7NE-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)400低発塵グリース(クロダSグリース)
177,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01769357SE3010B-400U-A7NE-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)400標準グリース
193,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01769400SE3010B-400U-A7NE-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)400低発塵グリース(クロダSグリース)
194,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01769759SE3010B-500U-A7NK-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)500標準グリース
199,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01769795SE3010B-500U-A7NK-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)500低発塵グリース(クロダSグリース)
200,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01769838SE3010B-500U-A7NK-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)500標準グリース
218,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01769874SE3010B-500U-A7NK-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)500低発塵グリース(クロダSグリース)
219,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01769917SE3010B-500U-A7NE-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)500標準グリース
199,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01769960SE3010B-500U-A7NE-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)500低発塵グリース(クロダSグリース)
200,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01769996SE3010B-500U-A7NE-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)500標準グリース
218,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01770039SE3010B-500U-A7NE-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)500低発塵グリース(クロダSグリース)
219,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01770398SE3010B-600U-A7NK-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)600標準グリース
234,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01770434SE3010B-600U-A7NK-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)600低発塵グリース(クロダSグリース)
235,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01770477SE3010B-600U-A7NK-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)600標準グリース
254,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01770520SE3010B-600U-A7NK-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)600低発塵グリース(クロダSグリース)
255,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01770556SE3010B-600U-A7NE-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)600標準グリース
234,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01770599SE3010B-600U-A7NE-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)600低発塵グリース(クロダSグリース)
235,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01770635SE3010B-600U-A7NE-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)600標準グリース
254,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01770678SE3010B-600U-A7NE-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)600低発塵グリース(クロダSグリース)
255,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01771037SE3010B-700U-A7NK-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)700標準グリース
263,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01771080SE3010B-700U-A7NK-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)700低発塵グリース(クロダSグリース)
264,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01771116SE3010B-700U-A7NK-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)700標準グリース
285,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01771159SE3010B-700U-A7NK-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)700低発塵グリース(クロダSグリース)
286,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01771195SE3010B-700U-A7NE-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)700標準グリース
263,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01771238SE3010B-700U-A7NE-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)700低発塵グリース(クロダSグリース)
264,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01771274SE3010B-700U-A7NE-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)700標準グリース
285,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01771317SE3010B-700U-A7NE-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)700低発塵グリース(クロダSグリース)
286,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01771676SE3010B-750U-A7NK-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)750標準グリース
281,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01771719SE3010B-750U-A7NK-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)750低発塵グリース(クロダSグリース)
282,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01771755SE3010B-750U-A7NK-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)750標準グリース
304,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01771798SE3010B-750U-A7NK-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)750低発塵グリース(クロダSグリース)
305,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01771834SE3010B-750U-A7NE-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)750標準グリース
281,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01771877SE3010B-750U-A7NE-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)750低発塵グリース(クロダSグリース)
282,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01771920SE3010B-750U-A7NE-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)750標準グリース
304,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01771956SE3010B-750U-A7NE-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)750低発塵グリース(クロダSグリース)
305,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01789596SE3010B-300W-A7NK-NNW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)300標準グリース
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01789639SE3010B-300W-A7NK-NSW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする