1軸アクチュエータ SE3010B(A7) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE3010B(A7) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全288種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
288種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01768490SE3010B-300U-A7NK-NN-PS300K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01768499SE3010B-300U-A7NK-NN-PR300K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01768508SE3010B-300U-A7NK-NN-PSR300K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
169,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01768526SE3010B-300U-A7NK-NS-PS300K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01768535SE3010B-300U-A7NK-NS-PR300K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01768544SE3010B-300U-A7NK-NS-PSR300K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01768569SE3010B-300U-A7NK-LN-PS300K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
179,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01768578SE3010B-300U-A7NK-LN-PR300K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
179,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01768587SE3010B-300U-A7NK-LN-PSR300K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
184,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01768605SE3010B-300U-A7NK-LS-PS300K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
180,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01768614SE3010B-300U-A7NK-LS-PR300K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
180,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01768630SE3010B-300U-A7NK-LS-PSR300K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
185,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01768648SE3010B-300U-A7NE-NN-PS300E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01768657SE3010B-300U-A7NE-NN-PR300E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01768666SE3010B-300U-A7NE-NN-PSR300E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
169,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01768684SE3010B-300U-A7NE-NS-PS300E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01768700SE3010B-300U-A7NE-NS-PR300E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01768709SE3010B-300U-A7NE-NS-PSR300E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01768727SE3010B-300U-A7NE-LN-PS300E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
179,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01768736SE3010B-300U-A7NE-LN-PR300E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
179,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01768745SE3010B-300U-A7NE-LN-PSR300E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
184,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01768770SE3010B-300U-A7NE-LS-PS300E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
180,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01768779SE3010B-300U-A7NE-LS-PR300E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
180,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01768788SE3010B-300U-A7NE-LS-PSR300E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
185,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01769129SE3010B-400U-A7NK-NN-PS400K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
181,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01769138SE3010B-400U-A7NK-NN-PR400K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
181,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01769147SE3010B-400U-A7NK-NN-PSR400K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
186,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01769165SE3010B-400U-A7NK-NS-PS400K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
182,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01769174SE3010B-400U-A7NK-NS-PR400K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
182,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01769190SE3010B-400U-A7NK-NS-PSR400K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
187,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01769208SE3010B-400U-A7NK-LN-PS400K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
198,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01769217SE3010B-400U-A7NK-LN-PR400K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
198,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01769226SE3010B-400U-A7NK-LN-PSR400K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
203,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01769244SE3010B-400U-A7NK-LS-PS400K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
199,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01769260SE3010B-400U-A7NK-LS-PR400K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
199,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01769269SE3010B-400U-A7NK-LS-PSR400K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
204,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01769287SE3010B-400U-A7NE-NN-PS400E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
181,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01769296SE3010B-400U-A7NE-NN-PR400E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
181,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01769305SE3010B-400U-A7NE-NN-PSR400E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
186,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01769330SE3010B-400U-A7NE-NS-PS400E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
182,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01769339SE3010B-400U-A7NE-NS-PR400E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
182,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01769348SE3010B-400U-A7NE-NS-PSR400E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
187,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01769366SE3010B-400U-A7NE-LN-PS400E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
198,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01769375SE3010B-400U-A7NE-LN-PR400E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
198,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01769384SE3010B-400U-A7NE-LN-PSR400E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
203,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01769409SE3010B-400U-A7NE-LS-PS400E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
199,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01769418SE3010B-400U-A7NE-LS-PR400E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
199,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01769427SE3010B-400U-A7NE-LS-PSR400E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
204,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01769768SE3010B-500U-A7NK-NN-PS500K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
204,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01769777SE3010B-500U-A7NK-NN-PR500K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
204,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする