猫の計量カップ

猫の計量カップ - 貝印猫の計量カップ - 貝印

ねこと一緒に楽しくお料理! メーカー売れ筋商品の性能を活かしつつ、キッチンの雰囲気を邪魔しない形でネコモチーフを取り入れました。ネコ好きの方もそうでない方も『欲しい!使いたい!』と思える、ほどよいネコ感を大切にしています。計る調味料や液体の色によって見やすいネコが変わる、白と黒の2色目盛りです。どこから注いでも液だれしにくい設計で手や置き場所を汚しにくくなっています。

材質AS樹脂耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-30内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
満水容量(mL)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
質量(g)
容量(mL)
対応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01793699DH2728570122×85×120101500-
650
589
648(税込)
3日以内出荷
01793708DH272623095×65×9557200食洗機
550
519
571(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする