曜日別特売

猫のかすあげ

猫のかすあげ - 貝印

ねこと一緒に楽しくお料理! メーカー売れ筋商品の性能を活かしつつ、キッチンの雰囲気を邪魔しない形でネコモチーフを取り入れました。ネコ好きの方もそうでない方も『欲しい!使いたい!』と思える、ほどよいネコ感を大切にしています。おすわりねこの握りやすいハンドルが特長の、ベーシックサイズのかすあげです。

寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)305×102×74質量(g)50材質(柄部)ポリプロピレン材質ステンレススチール(その他金属部)、18-8ステンレススチール(網部)耐熱温度(℃)110内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01793744DE6252
550
469
516(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする