関孫六
レギュラーキッチン鋏
使いやすいサイズと握りやすいハンドル形状にこだわった調理道具シリーズ。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
90×195×12
質量(g)
62
材質
ステンレス刃物鋼(刃体)
材質(ハンドル)
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
110
アズワン品番
65-1223-86
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01794040
DH3353
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください