貝印
ケーキクリーナー
握りやすく手の力が伝わりやすいハンドル ボウルの曲面にフィットするヘラ形状 ボウルと一緒に使いやすいサイズ感
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
250×60×11
質量(g)
67
材質
シリコーンゴム(先部)
材質(柄部)
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
110・210
アズワン品番
65-1223-50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01794338
DL7203
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください