関孫六
キッチン鋏 キャップ付
レトルトパックなどの開封はもちろん、小葱などの小口切りもまな板要らずで、ちょこっと使いに便利です。刃がはずせるので、きれいに洗えます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
160×89×10
質量(g)
63
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
材質(ハンドル)
ABS樹脂
耐熱温度(℃)
100
アズワン品番
65-1222-38
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01794365
DH3348
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください