貝印
デジタルキッチンスケール
大きく見やすい液晶表示大画面 中身の重さだけ量れる「0」表示機能のついた「2kg」計量のキッチンスケール 収納も便利なコンパクト仕様
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
14×3×19.5
材質
ABS樹脂
表示桁数
4
計測範囲
1~2000g
安定所要時間
2秒
電源(V)
DC3
使用電池
単4×2本
電池寿命
2年(付属)
消費電流(mA)
2(使用時)
オートパワーオフ
1分
耐熱温度(℃)
80
ひょう量(kg)
2
アズワン品番
65-1225-04
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01794706
DL6338
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください