曜日別特売

耐熱プラスティック製で使いやすい計量カップ

耐熱プラスティック製で使いやすい計量カップ - 貝印耐熱プラスティック製で使いやすい計量カップ - 貝印耐熱プラスティック製で使いやすい計量カップ - 貝印耐熱プラスティック製で使いやすい計量カップ - 貝印耐熱プラスティック製で使いやすい計量カップ - 貝印耐熱プラスティック製で使いやすい計量カップ - 貝印耐熱プラスティック製で使いやすい計量カップ - 貝印

シンプルデザインと見やすい文字がポイントの、200mlまで計量できる計量カップ

寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)85×60×90質量(g)55容量(mL)230、200(計測)材質AS樹脂耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-30アズワン品番65-1224-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01794724DL6316
500
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする